カテゴリ
- 機構部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- 制御機器(1)
- 建築金物(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(434)
- MAZDA(マツダ)(132)
- ニッサン(116)
- BIGM(丸山製作所)(74)
- ホンダ(31)
- IDEC(和泉電気)(22)
- トヨタ(22)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- サンクリエイト(18)
- タカノ(16)
- ハンマーキャスター(13)
- CAPTAIN STAG(13)
- 貝印(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- イスカル(7)
- ユーエイキャスター(7)
- NMB(ミネベア)(6)
- ブランドをもっと見る
「y-52」の検索結果
特価
![[パイプラック用]ボード取付ジョイント エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48574699-231110-02.jpg)
[パイプラック用]ボード取付ジョイント
エスコ(1件のレビュー)¥110税込¥1211個当日出荷パイプ径Φ28mmパイプラック用。接着固定式のプラスチック製ジョイント。板の取付・壁面への固定の使用。材質プラスチック寸法A(mm)47寸法D(mm)60.6寸法B(mm)34寸法C(mm)17外寸(mm)60.6×34×26
R 1/4"x17.5mm レリーフニップル
エスコ¥380税込¥4181個当日出荷油やグリース等の圧力を逃せます。エスコ品番EA991CY-52材質黄銅棒(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5ねじ径R1/4”
点字パネル(仮設用/誘導)300x300mm EA983FY-52シリーズ
エスコ¥2,070税込¥2,2771枚翌日出荷点字マットは合成ゴムの為、ゴム系接着剤が向いています。目の不自由な方々のための、屋内フロアでの誘導や警告表示として使用すること事を目的とした製品です。仕様●サイズ(mm):300×300●突起部分高さ:3.5mm●仕様:ライン●厚み:6mm●入数:1枚●材質:合成ゴム●非粘着●仮設用●誘導タイプ
0.5A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)
エスコ¥8,300税込¥9,1301個翌日出荷エスコ品番EA815ZY-52形状SD-2405B電流(A)0.5絶縁種別E1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-6-12-15-20-24![M5 x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798214-260420-02.jpg)
M5 x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
エスコ¥880税込¥9681袋(4本)翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)3.5引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM5×25
ホイールナット用インパクトソケットセット
エスコ¥4,020税込¥4,4221個翌日出荷プラインサートにより作業速度を高めます。回し作業中の制御が向上し、リムを傷つけません。作業対象の表面も保護するプラスチックインサートが組み込まれています。全長(mm)85角寸法差込角:1/2”![M5 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798205-260420-02.jpg)
M5 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
エスコ¥750税込¥8251袋(4本)翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)3.5引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM5×20
点字パネル(仮設用/誘導)300x300mm EA983FY-52シリーズ
エスコ¥12,400税込¥13,6401セット(6枚)翌日出荷点字マットは合成ゴムの為、ゴム系接着剤が向いています。目の不自由な方々のための、屋内フロアでの誘導や警告表示として使用すること事を目的とした製品です。仕様●サイズ(mm):300×300●突起部分高さ:3.5mm●仕様:ライン●厚み:6mm●入数:6枚●材質:合成ゴム●非粘着●仮設用●誘導タイプ
替モップ
エスコ¥2,100税込¥2,3101枚翌々日出荷高度な衛生管理が可能な床面清拭清掃用ワンタッチ。他のフリーハンドルにも取り付け可能です。優れた耐久性と取扱い性。ループ状に縫製しているので、糸のケバ立ちが少なく、耐久性に優れています。また、帯加工を施しているので、洗濯機による洗浄時にも糸が絡まることがありません。制菌加工糸を使用しているので衛生的。清拭面に使用している糸は、(一社)繊維評価技術協議会認定特定用途の制菌糸を使用。微生物の繁殖を抑制でき、高度な衛生管理が要求される現場での作業に最適です。用途床面の清掃に材質ポリエステル・綿・アクリル寸法(mm)【モップ】210×250色ブルー質量(g)260適合ハンドルEA928AY-501、-502、-503、-504、-505
パイプジョイントエルボ ステンレス製 25mm
エスコ¥2,720税込¥2,9921個翌日出荷材質SUS316寸法A(mm)25寸法X(mm)52寸法Z(mm)31寸法Y(mm)52適合パイプ径(Φmm)25
65mm キャスター(固定金具付)
エスコ(1件のレビュー)¥620税込¥6821個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PT-2材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)55×28、(X×Y)70×52車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)85
75mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PT-3材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム・樹脂寸法(mm)(A×B)55×28、(X×Y)70×52質量(g)約230車輪幅(mm)25穴径(Φmm)8.8全高(mm)93耐荷重(kg)60
65mm キャスター(固定金具付・静電防止)
エスコ¥895税込¥9851個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:65×25mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム(静電気防止)穴径P(Φmm)8.8取付高H(mm)85プレート寸法X×Y(mm)70×52取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×28・(54×28)




![[パイプラック用]ボード取付ジョイント エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48574699-231110-02.jpg)




![100mm[28mmパイプ用] 差込キャスター(自在) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64809974-210511-02.jpg)


![M5 x25mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798214-260420-02.jpg)
![50mm[28mmパイプ用] 差込キャスター(自在) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64809965-210511-02.jpg)

![M5 x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798205-260420-02.jpg)







![[EA928AY-52用]替ヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50442647-170331-02.jpg)