カテゴリ

  • 照明(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • カナフジ電工(15)
  • SMC(8)
  • Showa(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • GAONA(ガオナ)(4)
  • BeHAUS(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • StarTech.com(3)
  • サイズ(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • エーモン(2)
  • スイデン(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 未来工業(2)
  • フカガワ(2)
  • 3M(1)
  • タカチ電機工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y分岐」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[充電式]ヘッドライト/LED エスコ[充電式]ヘッドライト/LEDエスコ
9,690税込10,659
1個
翌日出荷
後部でY字に分岐したヘッドバンドと人間工学に基づいた電池ボックス形状により、長時間快適に着用できます
寸法(mm)37(W)×31(D)×37(H)質量(g)169(電池含)ベルト幅(mm)25光源LED球電池寿命(時間)4.75(強)、8.25(中)、81(弱)使用電池リチウムイオン電池アズワン品番64-2259-76明るさ(Lm)760(強)、245(中)、28(弱)防水性IPX4照射距離(m)205
[単3x3本] ヘッドライト/LED エスコ[単3x3本] ヘッドライト/LEDエスコ
6,530税込7,183
1個
翌日出荷
散光・集光 ヘッドは最大60°まで3段階の角度で調整可能 ヘッドライトを360°回して集光・散光を切り替えることが可能です。 電池ボックスで電池残量を確認することができます。 後部でY字に分岐したヘッドバンドと人間工学に基づいた電池ボックス形状により、長時間快適に着用できます。
仕様●光源:白色LED球●照射距離:強:180m中:118m弱:45mSOS:180m●明るさ:強:600lm中:240lm弱:35lmSOS:600lm●電池寿命:強:4.5時間中:7時間弱:55時間SOS:4.5時間●使用電池:単3電池×3本(付属)●重量:120g(本体のみ)●耐衝撃性能:1m●防水性能:IPX4●サイズ:ライト:74×40×44(H)mm電池ボックス:76×28.5×82mm●ベルト幅:約30mm●材質:アルミ、樹脂アズワン品番65-2178-21
y分岐特集