カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(235)
  • SMC(135)
  • 三菱(113)
  • MAZDA(マツダ)(107)
  • オカムラ(岡村製作所)(88)
  • YAMAHA(ヤマハ)(82)
  • ホンダ(68)
  • IDEC(和泉電気)(50)
  • MAD MAX(マッドマックス)(29)
  • ニッサン(28)
  • azbil(旧:山武)(25)
  • SRIC(スリック)(23)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • CAPTAIN STAG(15)
  • タカノ(14)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(14)
  • 松吉医科器械(13)
  • SAMTEC(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y-23」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm) エスコ管ヒューズ(Φ10.3×38.1mm)エスコ(3件のレビュー)
835税込919
1セット(2本)
当日出荷
電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ10.3×38.1
75mm キャスター 自在金具付・低床重荷重 エスコ75mm キャスター 自在金具付・低床重荷重エスコ
5,840税込6,424
1個
翌日出荷
ベアリング入取付高の低さと重荷重の要求を満たした低床式重荷重用キャスターです。重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に適しています。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):75×40●耐荷重(kg):300●材質:金具:スチール(黒色三価クロム化成処理)、車輪:ナイロン●全高(mm):100●穴径(P):8.8mm●取付寸法(X×Y):63×63mm●取付座(A×B):82×82mm●偏心(E):23mm●旋回半径:63mmアズワン品番65-3902-52
楕円パイプ用ブラケット EA951EYシリーズ エスコ楕円パイプ用ブラケット EA951EYシリーズエスコ
380税込418
1個
翌日出荷
材質亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ仕上げ)
ブースタークリップ エスコブースタークリップエスコ
1,930税込2,123
1組
翌日出荷
入数:各色1個。絶縁カバー付き。黒、赤セット。電圧:12V/24V用、適用電線:約15.0mm2
材質絶縁カバー:塩ビ厚さ(mm)0.8 (板厚)全長(mm)クリップ:135質量(g)スリーブ有り:141、スリーブ無し:80電流(A)100材質(クリップ)鉄 (銅メッキ:カッパータイト)
[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル エスコ[2種EPゴム]キャプタイヤケーブルエスコ(1件のレビュー)
33,700税込37,070
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600
9.5mm 耐熱ブラシ(ナイロン) エスコ9.5mm 耐熱ブラシ(ナイロン)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109AY-23
チューブブラシ[ナイロン] エスコチューブブラシ[ナイロン]エスコ
530税込583
1本
翌日出荷
シングルねじりシングルシステム型。柔らかく毛が切れにくいです。
全長(mm)300材質(ブラシ部)ナイロン
25mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪) エスコ25mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)エスコ
100税込110
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン仕様自在車エスコ品番EA986PF-16材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン質量(g)30車輪幅(mm)12寸法A(mm)35寸法E(mm)8寸法B(mm)30寸法X(mm)28寸法P(mm)4.2寸法Y(mm)23ストッパーなし寸法R(mm)21全高H(mm)35車輪径D(Φmm)25
12.0x3.5mm 鉄工用皿錐(六角軸) エスコ12.0x3.5mm 鉄工用皿錐(六角軸)エスコ
4,250税込4,675
1本
翌日出荷
用途鉄工適合インパクト材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)12×3.5有効長(mm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109最小径(Φmm)3.5最大径(Φmm)12アズワン品番64-7936-24
12.0x3.0mm 鉄工用皿錐(六角軸) エスコ12.0x3.0mm 鉄工用皿錐(六角軸)エスコ
4,100税込4,510
1本
翌日出荷
用途鉄工適合インパクト材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)12×3有効長(mm)1.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109最小径(Φmm)3最大径(Φmm)12アズワン品番64-7936-23
衛生コック EA468BYシリーズ エスコ衛生コック EA468BYシリーズエスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
止水栓を閉めることなく、先端パーツの取替だけで取付けできます。単純なコマ式の止水構造なので、メンテナンスも容易です。汎用工具で簡単にメンテナンスが可能です。通常の水栓を吐水口の先端で開閉する「衛星水栓」に変更できます。吐水中はハンドルが流水にさらされます。手洗前に触ったハンドルも汚れなどが洗い流されるため、清潔に保たれます。
材質黄銅
# 8x200m 縫 糸(ポリエステル製/茶) エスコ# 8x200m 縫 糸(ポリエステル製/茶)エスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628AY-23長さ(m)200
めがねヘッド (EA723HV-1.-2用) エスコめがねヘッド (EA723HV-1.-2用)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
12ポイント
px-238特集