カテゴリ

  • 作業工具(19)
  • 安全用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 保管用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 研磨材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ホンダ(267)
  • SMC(241)
  • MAZDA(マツダ)(236)
  • ニッサン(234)
  • YAMAHA(ヤマハ)(196)
  • スバル(39)
  • JST(日本圧着端子製造)(37)
  • CKD(32)
  • アルインコ(28)
  • オカムラ(岡村製作所)(26)
  • brembo(24)
  • debuyer(デバイヤー)(23)
  • ノーブランド(17)
  • ニチコン(14)
  • RS PRO(14)
  • U-KANAYA(12)
  • LAMP(スガツネ工業)(10)
  • KITACO(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ya-1」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムキャップ エスコゴムキャップエスコ
440税込484
1袋(4個)
翌日出荷
入数:4個。EA913YA-1用ゴムキャップ。
材質PP
150mm スチール直尺 エスコ150mm スチール直尺エスコ
575税込633
1枚
当日出荷
上下ミリ表示、片面目盛。
目盛(mm)150寸法(幅W×厚さ)(mm)13×0.5最小目盛(mm)0.5・1エスコ品番EA720YA-15材質ステンレス、防錆処理
270x350mm 電工バケツ エスコ270x350mm 電工バケツエスコ
5,060税込5,566
1個
当日出荷
底は二重キャンバス。 ロープの太さは約10mmです。 底2重生地。
エスコ品番EA925YA-11材質キャンバス生地直径(Φmm)270高さ(mm)350タイプ底補強
215x145mm 平面ミラー(樹脂製) エスコ215x145mm 平面ミラー(樹脂製)エスコ
3,080税込3,388
1個
翌日出荷
重さはガラスミラーの約半分です。 衝撃に強く割れません。 付属の粘着テープで簡単に取り付けられます。
エスコ品番EA724YA-1材質PETフィルム、スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板形状長方形厚さ(mm)5寸法(mm)145×215質量(g)145反射率(%)86~87
折り畳みテーブル(OD/樹脂天板 エスコ折り畳みテーブル(OD/樹脂天板エスコ
11,200税込12,320
1個
翌々日出荷
高さは3段階の調整が可能。用途や作業者に合わせて高さの調整ができます。 天板部分は樹脂製の為、水で丸洗い可能。木製と違いカビの発生や腐食の心配が不要です。 折りたたみ式 ハンドル付き 脚が天板内にぴったり収まります。 脚部は滑り止めゴムキャップ付き 野外用の個人机に最適
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1220×610×900●天板高さ:1段目:580mm2段目:740mm3段目:900mm●重量(kg):8.8●耐荷重(kg):30●材質:天面:HDPEフレーム:粉末塗装スチール●折りたたみサイズ:610(W)×75(D)×610(H)mm●パイプ径:大パイプ:Φ25mm小パイプ:Φ20mm
300mm 金属パイプ鋸 替刃(EA599YA用) エスコ300mm 金属パイプ鋸 替刃(EA599YA用)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599YA-1
水栓柱 (70角・横給水) エスコ水栓柱 (70角・横給水)エスコ
5,800税込6,380
1個(1個)
翌日出荷
日本水道協会認証マーク表示品(JWWA品質確認実施済み品)。
仕様横給水材質表面:PVC 保護材:硬質発泡ウレタン 金具:黄銅 給水管:PVC (HI仕様) 給水継手:PVC全長(mm)900対辺(mm)70呼び13ねじサイズR1/2”
50kg トグルクランプ エスコ50kg トグルクランプエスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
材質SPCC(亜鉛メッキ)全高(mm)84締付け能力0.5×0.24取付金具33.1×28材質(クランプ)クロロプレンゴム締付け能力(kg)50
[EA620YA用] 替 刃 エスコ[EA620YA用] 替 刃エスコ
6,300税込6,930
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620YA-1
交換用ヒート線(EA304YA-16用) エスコ交換用ヒート線(EA304YA-16用)エスコ
430税込473
1袋(5本)
翌日出荷
EA304YA-16用ヒート線
仕様●入数:5本
8本組 片目片口スパナ(トレー入り) エスコ8本組 片目片口スパナ(トレー入り)エスコ
6,720税込7,392
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687YA-13
3/8sqx15mm ソケット エスコ3/8sqx15mm ソケットエスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8二面幅(mm)15
3/8sqx11mm ソケット エスコ3/8sqx11mm ソケットエスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8二面幅(mm)11
3/8sqx10mm ソケット エスコ3/8sqx10mm ソケットエスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷から4日以内出荷
差込角(inch)3/8二面幅(mm)10
3/8sqx18mm ソケット エスコ3/8sqx18mm ソケットエスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8二面幅(mm)18
3/8sqx16mm ソケット エスコ3/8sqx16mm ソケットエスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8二面幅(mm)16
3/8sqx14mm ソケット エスコ3/8sqx14mm ソケットエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8二面幅(mm)14
3/8sqx13mm ソケット エスコ3/8sqx13mm ソケットエスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷から4日以内出荷
差込角(inch)3/8二面幅(mm)13
3/8sqx12mm ソケット エスコ3/8sqx12mm ソケットエスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8二面幅(mm)12
180x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚) エスコ180x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YA-136
100x13mm 直 尺(ステンレス製) エスコ100x13mm 直 尺(ステンレス製)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
目盛は耐腐食性で薬品や油にも強くマットフィニッシュ
仕様目盛×幅×厚み:100×13×0.5mm材質ステンレス防錆処理最小目盛(mm)0.5・1
10本組 両口スパナ(トレー入り) エスコ10本組 両口スパナ(トレー入り)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687YA-11商品構成セット品
3/8sqx19mm ソケット エスコ3/8sqx19mm ソケットエスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8二面幅(mm)19
3/8sqx17mm ソケット エスコ3/8sqx17mm ソケットエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8二面幅(mm)17
電工バケツ エスコ電工バケツエスコ
6,300税込6,930
1個
翌日出荷
キャンバス生地製で丈夫な大容量タイプ
質量(kg)0.9直径(Φmm)300高さ(mm)400容量(L)34
スチール直尺(フレキシブル) エスコスチール直尺(フレキシブル)エスコ
510税込561
1本ほか
翌日出荷
ポリアミド製カバー付。耐摩耗性に優れています。柔軟でフレキシブルな定規です。
材質スチール
両口スパナ (トレー入り) エスコ両口スパナ (トレー入り)エスコ
10,000税込11,000
1セット(1セット)
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼ケース形状トレータイプ (375×185×45 (H))入組点数11スパナ(両口)6×7、8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、16×18、17×19、21×23、24×27、30×32
180x6mm/WA24P オフセット型砥石(5枚) エスコ180x6mm/WA24P オフセット型砥石(5枚)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809YA-124
メガネレンチ (トレー入り) エスコメガネレンチ (トレー入り)エスコ
9,630税込10,593
1セット(1セット)
翌日出荷
12ポイント。40°タイプ。
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・16×18・17×19・21×23・24×27ケース形状トレータイプ (375×185×45 (H))全長(mm)170~360入組点数10
衣類乾燥機 エスコ衣類乾燥機エスコ
107,000税込117,700
1台
翌日出荷
ヒーター&風乾燥の2way乾燥衣類に合わせて乾燥方式が選べます。仕上げコース生乾きや湿っぽい衣類を仕上げ乾燥するときに。低温乾燥コース靴下や薄手のセーターなど、熱で縮みやすいデリケートな衣類に。風乾燥コースキャミソールなど、熱を加えてはいけない化繊・化繊の多い混紡衣類に。除菌(75℃)コース衣類温度を高温(約75℃)で長く保ち、衣類を除菌。ふんわりガード乾燥終了後取り出すまでに、約5分ごとに送風運転を行い、シワを防いで衣類のふんわり感を保ちます。ドラムの内側にクッションを付け、衣類のボタンなどのぶつかり音をやわらげました。運転音が静かなので、時間を気にせず乾燥できます。フィルターを取り外さずに、付着したホコリ・糸くずを掃除機でサッと吸い取るだけ。お手入れの手間が省けます。フィルター目づまりサイン。待機時消費電力ゼロ。
質量(kg)26消費電力(W)1180(強)、710(弱)電源100V(50/60Hz)方式発熱:自己温度制御発熱体機能乾燥:エアハッチ 湿度センサー、お役立ち:クッション付きドラム お掃除ラクラクフィルター ふんわりガード フィルター目づまりサイン乾燥質量(kg)6サイズ(mm)630(W)×516(D)×670(H)省エネ機能待機時消費電力ゼロ乾燥方式標準(強):6kg 標準(弱):6kg(毛布3kg) 除菌(75℃):6kg 干す前:6kg 低温乾燥:4kg 15分:6kg 60分:6kg 仕上げ:6kg 風乾燥1時間 化繊混紡:1kg 風乾燥2時間 化繊混紡:1kg
片目片口スパナ&六角棒レンチセット (トレー入) エスコ片目片口スパナ&六角棒レンチセット (トレー入)エスコ
13,000税込14,300
1セット
翌日出荷
入り組み点数:23点。EA683ZF-1等のツールワゴンに収納できます。EVAトレー付きのため工具の整理整頓や紛失状況を簡単に把握できます。
寸法(mm)【片目片口スパナ(12ポイント)】6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19、【六角棒レンチ(ボールポイント付)】1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10ケース形状EVAトレーケース寸法(mm)375×185×45 (H)
スチール直尺(フレキシブル) エスコスチール直尺(フレキシブル)エスコ
825税込908
1本
翌日出荷
ポリアミド製カバー付。耐摩耗性に優れています。柔軟でフレキシブルな定規です。
材質スチール
トランシーバー(中継器対応・防水型) エスコトランシーバー(中継器対応・防水型)エスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷
仕様免許・資格不要付属品ベルトクリップ、アタッチメントサイズ47(W)×26.5(D)×81(H)mm電源単3アルカリ乾電池×1本(別売)(EA758YA-3A)、または 充電式電池(ニッケル水素)(別売)チャンネル数47ch(交互通話20ch+中継通話27ch)連続使用時間単3アルカリ電池×1本:約37時間、 ニッケル水素充電池(オプション):約32時間機能一時音量切替機能、 コンパンダ機能、 スキャン機能、 グループ・個別通話機能、 VOX機能内蔵、 断線検出機能、 マイク感度・スケルチ調整 その他 (受信専用機能/ ワンタッチPTT機能/ 秘話機能/ 送信出力切替機能【10mW/1mW】/ ポケットビープR機能/ パワーセーブ機能/ トーンバースト機能/ VOX感度・ディレイタイム可変/ 電池残量表示/ 利用チャンネル設定機能など)送信出力10mW/1mW(+20%/‐50%)
トランシーバー EA790AHシリーズ エスコトランシーバー EA790AHシリーズエスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、2系統で通話ができるデュアルオペレーション等の機能が充実。他社製や他機種でも特定小電力無線機ならチャンネルとグループを自動検知、そのまま設定してくれるACSHモード搭載。電池の残量が減ると音でお知らせします。警報音をワンタッチで送信できる緊急通報機能。近距離の場合1mWに切り替えることで、電池が長持ちします。話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOX機能
仕様●送信出力:10mW(1mW切り替え可)●カラー:ホワイト●連続使用可能時間:アルカリ電池約60時間●電源:単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:54.8(W)×27.3(D)×94(H)mm●重量:174g(電池含む)●付属品:ベルトクリップ、ストラップ●ボディ材質:ポリカーボネート●アンテナ長:約80mm●周波数範囲:421/422/440MHz帯の特定小電力無線用周波数●電波型式:F3E(FM)●使用温度範囲:-10~50℃●接地方式:マイナス接地●マイクロホンインピーダンス:約2
トランシーバー EA790AHシリーズ エスコトランシーバー EA790AHシリーズエスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、2系統で通話ができるデュアルオペレーション等の機能が充実。他社製や他機種でも特定小電力無線機ならチャンネルとグループを自動検知、そのまま設定してくれるACSHモード搭載。電池の残量が減ると音でお知らせします。警報音をワンタッチで送信できる緊急通報機能。近距離の場合1mWに切り替えることで、電池が長持ちします。話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOX機能
仕様●送信出力:10mW(1mW切り替え可)●カラー:ブラック●連続使用可能時間:アルカリ電池約60時間●電源:単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:54.8(W)×27.3(D)×94(H)mm●重量:174g(電池含む)●付属品:ベルトクリップ、ストラップ●ボディ材質:ポリカーボネート●アンテナ長:約80mm●周波数範囲:421/422/440MHz帯の特定小電力無線用周波数●電波型式:F3E(FM)●使用温度範囲:-10~50℃●接地方式:マイナス接地●マイクロホンインピーダンス:約2kΩ●受信感度:-14dBμ以下(12dB SINAD)●音声出力:400mW(0.4)以上●免許・資格不要●交互通話20ch●IP54●アンテナ収納型●イヤホンは断線検知機能付●混信やノイズを抑えるグループトーク(50トーン)●スクランブルトーク機能●照明付きディスプレイ●通話呼び出しを知らせる着信ベル機能●誤操作を防ぐキーロック機能●RoHS対応品
トランシーバー EA790AHシリーズ エスコトランシーバー EA790AHシリーズエスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、2系統で通話ができるデュアルオペレーション等の機能が充実。他社製や他機種でも特定小電力無線機ならチャンネルとグループを自動検知、そのまま設定してくれるACSHモード搭載。電池の残量が減ると音でお知らせします。警報音をワンタッチで送信できる緊急通報機能。近距離の場合1mWに切り替えることで、電池が長持ちします。話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOX機能
仕様●送信出力:10mW(1mW切り替え可)●カラー:イエロー●連続使用可能時間:アルカリ電池約60時間●電源:単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:54.8(W)×27.3(D)×94(H)mm●重量:174g(電池含む)●付属品:ベルトクリップ、ストラップ●ボディ材質:ポリカーボネート●アンテナ長:約80mm●周波数範囲:421/422/440MHz帯の特定小電力無線用周波数●電波型式:F3E(FM)●使用温度範囲:-10~50℃●接地方式:マイナス接地●マイクロホンインピーダンス:約2kΩ●受信感度:-14dBμ以下(12dB SINAD)●音声出力:400mW(0.4)以上●免許・資格不要●交互通話20ch●IP54●アンテナ収納型●イヤホンは断線検知機能付●混信やノイズを抑えるグループトーク(50トーン)●スクランブルトーク機能●照明付きディスプレイ●通話呼び出しを知らせる着信ベル機能●誤操作を防ぐキーロック機能●RoHS対応品