防虫ネット内蔵帽子(グレー)エスコ当日出荷
材質帽子:ポリエステル80%/綿20%、ネット:ポリエステル色グレー質量(g)約100直径(Φcm)ネット:27長さ(cm)ネット:45アズワン品番64-7922-16頭囲(cm)58.5
熊よけベルエスコ当日出荷
遠くまで音が届く真鍮鋳物製。消音できるので、電車やバスの乗車もOK。
材質真鍮、アルミニウム寸法(mm)50×45×175質量(g)115カラビナ開口幅(mm)12
430x 80 mm ウェーブルーバー(エアコン風ヨケ板)エスコ当日出荷
エアコンの吹出し口幅50cmまで対応。防露シート貼付済。
エアコンの直風による不快感を緩和し、空気の循環を高めて温度ムラを解消します。
付属の両面テープで取付可能。
用途天井埋込・吊下型エアコン用エスコ品番EA997MZ-1材質HIPS・ABS樹脂など羽根寸法(cm)43×8
45x90x18.5mm 熊・鳥よけ警告発音器エスコ(1件のレビュー)翌日出荷
「ケータイ」で安心。危険なクマとの遭遇を「音」で回避。農作物を害鳥から「音」で防ぐ。万一の緊急時に「音」で知らせる。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:45×90×18.5mm●カラビナ開口幅:15mm●重量(g):59g(カラビナ含む)●材質:ABS樹脂、他●定格:音圧レベル100dB(最大)●電源:内蔵充電池(USB端子充電仕様)●充電時間:約2時間●作動時間:約最大連続4時間●付属品:USBケーブルアズワン品番65-3894-37
熊よけベルエスコ翌日出荷
真鍮、鉄(クロームメッキ)、他。
寸法(mm)52×52×60質量(g)120カラビナ開口幅(mm)10
15x300x1000mm 樹脂製平板エスコ翌日出荷
木材だと腐りやすい場所にも安心です。専用のジョイント(EA628ZC-2・-3)を使えば、継ぎ目からの土の流出を防ぐことができます。切断、穴あけ、ビス打ちが可能ですので、幅広い目的にお使いいただけます。
仕様●メーカー:大研化成工業●型番:H-1000●サイズ:300×1000×15(T)mm●重量:4.6kg●材質:廃プラスチック●家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどにも最適●丸ノコで切断可能アズワン品番65-3886-77
擬木杭(穴あり) EA628ZVシリーズエスコ翌日出荷
通し穴付(Φ15mm)
仕様●型番:G-1015-A●サイズ(mm):Φ100×1500●重量(kg):9.0●材質:再生プラスチックアズワン品番65-3886-92
帽子掛け日よけエスコ翌日出荷
熱・日光を遮り快適作業。暑さと紫外線をカットします。メッシュの裏地で通気性もあります。麦わら帽子などにヒモで取り付けるタイプ。使用することで温度を下げる事は有りませんが、体感温度が下がります。ネット表・ポリエチレン、裏地・ナイロン。
用途農作業・家庭菜園・釣り・お庭での草むしりなど、屋外作業に。寸法(mm)480×590
ガラス用虫よけコート剤エスコ翌日出荷
家具・ガラス・壁・自動販売機・金属製品など、様々な用途・現場で活用できる。ガラスの汚れを落としつつ、虫が寄りつかない&虫の付着を軽減します。微香性。
擬木杭(穴あり) EA628ZVシリーズエスコ翌日出荷
Corning CoolCellはアルコールフリーの凍結用容器です。-80℃フリーザー内で-1℃/分の冷却速度で細胞を安定的に凍結していきます。
仕様●型番:G-1010-A●サイズ(mm):Φ100×1000●重量(kg):5.8●材質:再生プラスチックアズワン品番65-3886-90
擬木丸太 EA628ZWシリーズエスコ翌日出荷
非滅菌品
仕様●型番:M-1010●サイズ(mm):Φ100×1000●重量(kg):6.3●材質:再生プラスチックアズワン品番65-3887-01
620x740mm 背負い日よけエスコ翌日出荷
熱・日光を遮り快適作業。暑さと紫外線をカットします。メッシュの裏地で通気性もあります。使用することで温度を下げる事は有りませんが、体感温度が下がります。農作業・家庭菜園・釣り・お庭での草むしりなど、屋外作業に適しています。帽子は別売です。
仕様●サイズ:620(W)mm×740(H)mm●材質:表/ポリエチレン 裏地/ポリステル ヒモ/アクリル●ヒモに腕を通して背中で背負うタイプ●背負いヒモ取付済みアズワン品番65-9282-89
540x150mm 鳥よけガードエスコ翌日出荷
フン害など鳥害の起きる場所に設置すれば柔らかな樹脂製のトゲで鳥を傷つけることなく追い払うことができます。
タテ・ヨコ、連結自在で設置場所に応じたサイズに調整できます。
はさみで簡単にカットでき、お好きなサイズでご使用いただけます。
エスコ品番EA952AD-27質量(g)413寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×150×120針長(mm)120
ねずみ避けビニールテープエスコ翌日出荷
常温23℃の室内で約30年(ただし高温使用、日光照射、降雨屋外では有効性が短縮します。)電線・配管等のネズミからの保護。ねずみが嫌うトウガラシエキス入り。トウガラシエキスは食品添加物(FDA認可品)で、人体に対する安全性に優れています。二重貼りすると更に効果期間が延長。一度かじると二度とネズミは近づきません。使用方法貼る面のほこり・油分・水分をよく拭き取り、なるべく粘着面に手で触れないようにして貼りつけて下さい。二重貼りしますと効果期間が長くなります。ネズミが物を噛む時は、試し噛みをして、嫌な物は二度と噛まない習性があります。試し噛み時の破損防止にも、二重貼りをおすすめします。
寸法(mm×m)19(W)×20巻有効期間約30年
擬木杭(穴あり) EA628ZVシリーズエスコ翌日出荷
CoolBox XTやCoolBox 2XT用で、高いチューブモジュールを使用するときにボックスの高さを延長することができます。このカラーは磁石で固定するタイプで、本体に簡単に取り付けることができます。
仕様●型番:G-1005-A●サイズ(mm):Φ100×500●重量(kg):2.8●材質:再生プラスチックアズワン品番65-3886-88
擬木杭(穴あり) EA628ZVシリーズエスコ翌日出荷
マスク用アロマシールはお手持ちのマスクにもお使いいただけます。
仕様●型番:G-1007-A●サイズ(mm):Φ100×750●重量(kg):4.3●材質:再生プラスチックアズワン品番65-3886-89
擬木丸太 EA628ZWシリーズエスコ翌日出荷
0.65mLまたは1.1mLシングルミニチューブおよび8連または12連チューブがあります。Beckman Coulter(R) 、Tecan(R)、その他の自動化ワークステーションと適合する、96ウェルラックのフットプリント英数字標記による1方向性フタのデザインによって、陽性サンプルを確実に識別できます。