カテゴリ

  • 電動工具(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ホンダ(206)
  • オカムラ(岡村製作所)(166)
  • SMC(108)
  • MAZDA(マツダ)(80)
  • スズキ(13)
  • ニッサン(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • NSK(日本精工)(3)
  • DID(3)
  • TNK工業(SPEEDPIT)(3)
  • 佐文工業所(3)
  • 日晴金属(2)
  • ヒロセ(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • オーム電機(1)
  • テクロック(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 三菱電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zj-2」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC24V/21W 自動車用テール&ストップ電球 エスコ

    DC24V/21W 自動車用テール&ストップ電球

    エスコ
    535税込589
    1個
    当日出荷
    ターンシグナル用 耐振長寿命 ECE認証取得品
    仕様●定格:24V・21W●ガラス球:S25●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ26.5×53mm
  • [充電式]ジグソー エスコ

    [充電式]ジグソー

    エスコ
    22,100税込24,310
    1台
    翌日出荷
    付属品:バッテリー、充電器、木工用ブレード。用途に合わせ曲線や細部の切断に便利なジグソーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。手元を照らすLEDライトが付いてます。ワンタッチでブレードの交換ができます。3段階のオービタル機構搭載で、さまざまな材質に合わせて切断できます。充電式でどこでも使えるジグソーです。ストレート切断+オービタル3段階切り替えが可能です。無段変速、安全スイッチ。
    仕様バッテリー・充電器付材質ABS樹脂長さ(mm)スロトーク:19質量(kg)1.9(充電池含)連続使用時間約34分(無負荷)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)能力(mm)木材:45バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)60サイズ(mm)217×81×213(H)ストローク数(回/分)0~2400切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45(15度刻み)
  • 絶縁ゴム長靴(7000V) エスコ

    絶縁ゴム長靴(7000V)

    エスコ
    29,400税込32,340
    1足
    翌日出荷
    厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です)
    仕様定期自主検査:対象品材質天然ゴム使用電圧(V)7000以下機能絶縁試験電圧(V/1分)20000靴タイプ長靴
  • [充電式]ジグソー エスコ

    [充電式]ジグソー

    エスコ
    14,300税込15,730
    1台
    翌日出荷
    仕様本体のみ材質ABS樹脂長さ(mm)スロトーク:19質量(kg)1.5(本体のみ)連続使用時間約34分(無負荷)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売)能力(mm)木材:45充電時間(分)60サイズ(mm)217×81×213(H)ストローク数(回/分)0~2400切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45(15度刻み)