カテゴリ

  • 整備工具・収納(3)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(236)
  • ホンダ(75)
  • IDEC(和泉電気)(13)
  • omron(オムロン)(8)
  • タジマツール(TJMデザイン)(7)
  • イマオコーポレーション(6)
  • CROPS(クロップス)(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • 東京堂(6)
  • ニプロン(制御機器)(6)
  • アクアソル(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • イチネンTASCO(3)
  • CKD(2)
  • CHINO(チノー)(2)
  • 明治機械製作所(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
  • Canon(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zp2」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅つめ付ヒューズ エスコ

    銅つめ付ヒューズ

    エスコ(2件のレビュー)
    255税込281
    1袋(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途低圧電路の過電流保護用定格電圧(V)250材質(本体)可溶片鉛合金種類銅つめ付ヒューズ
  • 26.0cm 絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V) エスコ

    26.0cm 絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V)

    エスコ
    27,500税込30,250
    1足
    当日出荷
    仕様つま先にFRP製の先芯を入れた安全靴タイプJIS T8101厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)種別(定期自主検査)対象品材質天然ゴム+FRPサイズ(cm)26.0試験電圧20000V/分使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
  • 27.0cm 絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V) エスコ

    27.0cm 絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V)

    エスコ
    27,500税込30,250
    1足
    翌日出荷
    仕様定期自主検査:対象品材質天然ゴム+FRPサイズ(cm)27.0試験電圧20000V/分使用電圧(V)交流7000以下、直流7000以下
  • [充電式]ディスクグラインダー エスコ

    [充電式]ディスクグラインダー

    エスコ
    23,400税込25,740
    1台
    翌日出荷
    付属品:バッテリー×1、充電器、ディスク交換用レンチ、ワッシャー、ロックナット、補助ハンドル、一般鋼材用オフセット砥石。金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。上部・左右に取り付け可能な補助ハンドル付き。一般銅材用オフセット砥石が付いています。充電式でどこでも使えるディスクグラインダです。
    仕様バッテリー・充電器付粒度付属砥石:25質量(kg)2.0(充電池含)最高回転数(min-1[r.p.m])1500(付属砥石)回転数(min-1[r.p.m])8500砥石サイズ(mm)100×穴径15連続使用時間約27分(無負荷)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約60サイズ(mm)365×128×113(H)径(mm)スピンドル:M8×14砥石周速度(m/s)最高:80
  • 28.0cm 絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V) エスコ

    28.0cm 絶縁ゴム長靴(先芯入/7000V)

    エスコ
    27,500税込30,250
    1足
    翌日出荷
    仕様定期自主検査:対象品材質天然ゴム+FRPサイズ(cm)28.0試験電圧20000V/分使用電圧(V)交流7000以下、直流7000以下
  • [充電式]ディスクグラインダー エスコ

    [充電式]ディスクグラインダー

    エスコ
    14,300税込15,730
    1台
    翌日出荷
    仕様本体のみ粒度付属砥石:25質量(kg)1.6(本体のみ)最高回転数(min-1[r.p.m])1500(付属砥石)回転数(min-1[r.p.m])8500砥石サイズ(mm)100×穴径15連続使用時間約27分(無負荷)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売)充電時間(分)約60サイズ(mm)365×128×113(H)径(mm)スピンドル:M8×14砥石周速度(m/s)最高:80