カテゴリ
- 制御機器(4)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BOURNS(37)
- ホンダ(32)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- omron(オムロン)(7)
- テクノオプティス(6)
- SONY(ソニー)(5)
- 未来工業(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- コクヨ(3)
- SMC(2)
- ムラテックKDS(2)
- 谷沢製作所(2)
- ネグロス電工(2)
- フリーベアコーポレーション(2)
- 三菱電機(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- ブランドをもっと見る
「zv2」の検索結果

250Vx 30A 筒型エンクロヒューズ(刃型)
エスコ¥4,490税込¥4,9391セット(2個)当日出荷エスコ品番EA758ZV-26全長(mm)80種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)30遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ16×50
250Vx 20A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本)
エスコ¥4,490税込¥4,9391個翌日出荷エスコ品番EA758ZV-25全長(mm)80種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)20遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ16×50
250Vx 60A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本)
エスコ¥6,150税込¥6,7651個翌日出荷エスコ品番EA758ZV-29全長(mm)113種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)60遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ20×75
250Vx 50A 筒型エンクロヒューズ(刃型/2本)
エスコ(1件のレビュー)¥6,150税込¥6,7651個翌日出荷エスコ品番EA758ZV-28全長(mm)113種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)50遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ20×75
Φ310mm 防犯ミラー(凸面・アクリル製/クリップ付)
エスコ¥13,700税込¥15,0701個翌日出荷大型クリップで取付が簡単。 角度を自在に調整できます。エスコ品番EA724ZV-21材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス、クリップ:鉄(焼付塗装)寸法(mm)Φ310、フレキ部:Φ12.7×230、クリップ:55×105×60質量(g)750取付可能寸法(mm)丸パイプ:Φ20~60、角材:10~60厚設置場所屋内曲率半径850R![[EA759GA-80C用] カメラケース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796777-240903-02.jpg)
[EA759GA-80C用] カメラケース
エスコ¥2,400税込¥2,6401個(1個)翌日出荷水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。仕様専用ケースその他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS R50+RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM ・Canon EOS Kiss M2/M6 MarkII+EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM ・SONY α7C/VLOGCAM ZV-E1+FE 28-60mm F4-5.6 ・Panasonic LUMIX GF90/GF10+LUMIX G 25mm F1.7 ASPH.材質ポリエステル、ポリクロロプレンサイズ内寸:約120(W)×100(D)×80(H) 外寸:約130(W)×115(D)×90(H)質量(g)約100適合カメラEA759GA-80C










![[EA759GA-80C用] カメラケース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84796777-240903-02.jpg)