カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- FIIO
- EPSON(1)
- RS PRO(1)
- イスカル(1)
- エコリカ(1)
「icm32」の検索結果

USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ KA11 Type-C
FIIO¥5,998税込¥6,5981台7日以内出荷KA11はスマートフォンやタブレット、PC等と組み合わせて様々な場所でヘッドホン・イヤホンの高音質体験が可能なバスパワー駆動の高性能USB DAC内蔵ヘッドホンアンプです。Cirrus Logic製の高性能DACチップ「CS43131」により小型軽量ながらPCM384kHz/32bit、DSD256の再生に対応。USB Type-C端子により、スマートフォン、タブレット、パソコンなど様々な用途に応じて高音質で信頼性の高いサウンドを体験できます。付属品マニュアル、保証書仕様●DACチップ:CS43131●THD+N:<0.0006%(32Ω)●対応アプリ:「FIIO Control」(Android向け)寸法(mm)約44.5 x 9.7 x 10.5質量(g)約8.5電源USBバスパワー駆動入力端子USB Type-CS/N比≧125dB(32Ω,A-weighted)対応フォーマットPCM384kHz/32bit、DSD256/1bit色(本体)ブラック, シルバー出力端子3.5mmシングルエンドヘッドホン出力最大出力(mW)200(32Ω,THD+N<1%)