カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • FIIO
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • CKD(6)
  • EPCOS(20)
  • KORG(コルグ)(1)
  • RELECO(1)
  • SEMITEC(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • カナテクス(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • ホンダ(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • ワルター(5)
  • 三菱マテリアル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mw20s」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブルCDプレーヤー DM13 BT FIIO

    ポータブルCDプレーヤー DM13 BT

    FIIO
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    DM13は、シーラスロジック製「CS43198」DACを左右独立で2基搭載し、独自の専用オーディオアーキテクチャによって高音質再生を実現するポータブルCDプレーヤーです。4.4mmバランス出力では660mWの高出力を実現し、3.5mmシングルエンド出力と合わせて幅広いヘッドホンに対応します。また、デジタル音声出力や、aptX HD対応Bluetoothなど、多彩な出力に対応。高コントラストのLCDディスプレイを搭載し、直感的な操作を実現しています。
    付属品クイックスタートガイド、USB Type-A to Type-Cケーブル(充電データ兼用)、3.5mm to 同軸変換ケーブル仕様●ヘッドホン出力(シングルエンド):出力:180mW(32Ω、THD+N<1%)、THD+N:0.0025%(1kHz/0dB@32Ω)、S/N比:≧120dB(A特性)、チャンネルセパレーション:≧77dB(1kHz@32Ω)、周波数特性:20Hz~20kHz(±2.3dB)●ヘッドホン出力(バランス):出力:最大660mW(32Ω、THD+N<1%)、THD+N:0.0024%(1kHz/0dB@32Ω)、S/N比:≧124dB(A特性)、チャンネルセパレーション:≧120dB(1kHz@32Ω)、周波数特性:20Hz~20kHz(±2.3dB)●電源入力:DC 5V/≧2Aバッテリーリチウムイオン電池(3750mAh/3.8V)ディスプレイ1.5インチ LCDディスプレイ充電時間(時間)約2.5(5V 2A充電器使用時)連続再生時間最大10時間バッテリー容量(mAh)3750出力端子ヘッドホン出力:3.5mmステレオミニジャック、4.4mmバランス、ライン出力:3.5mmステレオミニジャック、4.4mmバランス、デジタル出力:3.5mm(同軸/光デジタル兼用)チップタイプメインコントローラー:CS6137、オーディオアンプ:SGM8262(2基搭載)、DAC:CS43198(2基搭載)インピーダンス(Ω)シングルエンド:8~150、バランス:8~350USBポートUSB Type-C×2(電源供給用×1、USB録音用/充電用×1)対応コーデックSBC / aptX / aptX Low Latency / aptX HD
関連キーワード
pw208特集