カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- NOBLEAUDIO
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(2)
- アーム[作業工具](1)
- グリーンハウス(1)
- AKGPRO(1)
- MARWI(1)
- HIFIMAN(1)
「anc-35」の検索結果

FoKus Apollo
NOBLEAUDIO¥94,980税込¥104,4781台翌日出荷FoKus Apolloは、独自のハイブリッドドライバーを採用したNoble初のBluetoothヘッドホンです。技同軸上に配置された低音域に優れる40mmダイナミックドライバーと高音域に優れる14.5mmプラナーマグネティックドライバーのハイブリッド構成を採用。Bluetooth 5.3、マルチポイント接続対応。QCC3084チップセットと統合型ADIチップ、左右各3つのマイクによって最大-35dBのノイズリダクションを行うハイブリッドANCを搭載。外音取込モードも搭載。音量50%時ANCオフで最大80時間、ANCオンで最大60時間再生の長時間バッテリー。cVc 8.0対応の本体通話用マイクや着脱式ブームマイクを使用した高品質音声通話や、3.5mmオーディオケーブルでの有線接続、USB-Cケーブルを使用したゼロレイテンシーゲームモードでのゲーミング用途などシーンを選ばず使用でき、3.5mmやUSB-Cで接続時にもANCをオンにすることが可能です。FoKusアプリ(iOS/Android)によるEQ設定も可能。持ち運びに便利なEVA樹脂製セミハードタイプのキャリングケースが付属します。付属品EVA樹脂製セミハードキャリングケース、アクセサリーポーチ、着脱式ブームマイク、USBオーディオ&充電用USBケーブル(USB C to USB C / 約120cm)、有線接続用ケーブル(3.5mm4極ストレート to 3.5mm4極ストレート / 約120cm)、3.5mm to 6.35mm変換プラグ、フライトアダプター、3.5mm to 4.4mm変換プラグ(バランス接続非対応)材質陽極酸化アルミニウムフレーム、メモリーフォーム、プロテインレザー製イヤーパッド、アルカンターラ製ヘッドバンド質量(g)327形式密閉型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約195×約170×約85感度99dB @1kHz周波数特性10Hz - 40KHz保証期間本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外)動作範囲約10m充電時間(時間)3出力(mW)20バッテリー容量(mAh)1000インピーダンス(Ω)32ポートケースの充電ポート:Type-Cドライバ種類40mmダイナミックドライバー×1、14.5mmプラナーマグネティックドライバー×1BluetoothVer. 5.3プロファイルA2DP / AVRCP / HFP / HSP / SPP待機時間約1000時間ドライバタイプハイブリッド型オーディオコーデックSBC / AAC / aptX HD / LDAC再生時間(時間)約60(ANCオン) / 約80(ANCオフ)ドライバ数1DD+1PD(平面) / (片側)2ドライバーノイズキャンセリング外音取り込み:対応、ANC (アクティブ・ノイズ・キャンセリング):対応マルチペアリング対応マルチポイント対応