カテゴリ
- 制御機器(9)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- NMB(ミネベア)
- 山洋電気(6)
- omron(オムロン)(3)
- オリエンタルモーター(2)
- 音羽電機工業(1)
「15038pb」の検索結果
特価

ACファンモーター
NMB(ミネベア)(3件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷形状-厚さ(mm)38色羽根:黒質量(g)800種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)黒音圧レベル(dB)52/56(50/60Hz)絶縁耐圧AC1800V 3s取付角寸法(mm)150×Φ172材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング材質(羽根)プラスチック UL94V-0定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz)最大風量(CFM)178.6/214.3(50/60Hz)
ACファンモータ
NMB(ミネベア)(10件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から24日以内出荷形状角形色羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60接続方式二端子タイプモーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト材質(フレーム)アルミニウム絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)黒絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング材質(羽根)プラスチック UL94V-0
AC軸流ファンモータ
NMB(ミネベア)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から翌々日出荷周波数(Hz)50/60構造くまとりコイル型インダクションモーター絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上材質(ケーシング)アルミニウム(黒塗装)保護サーマルプロテクト絶縁耐圧(V)AC1800 3s
DCファンモータ(リード線付)
NMB(ミネベア)(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷形状角形色ケーシング:黒、インペラー:黒種類DCファンモーター保護/自動復帰方法、逆接続防止絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)絶縁耐圧AC700V 1s取付角寸法(mm)119×119材質(ケーシング)プラスチックUL94V-0環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きことリード線UL1007 AWG24材質(軸受)ボールベアリング材質(インペラ)プラスチックUL94V-0
ACファンモーター(リード線付)
NMB(ミネベア)(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から4日以内出荷形状角形色ケーシング:黒、インペラー:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(ケーシング)アルミニウム環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きことリード線UL3266,AWG22材質(軸受)ボールベアリング材質(インペラ)プラスチックUL94V-0