カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- NMB(ミネベア)
- PLUS(プラス)[文具](68)
- Yamato(大和製衡)(11)
- エスコ(6)
- KOVAX(コバックス)(4)
- 関兼常(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- イシダ(2)
- ケーイング(2)
- コンドーテック(1)
- マックスプル工業(1)
- 三菱電機(1)
- 寺岡精工(TERAOKA)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- Bushnell(ブッシュネル)(1)
- ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(1)
- Auto Magic(オートマジック)(1)
- ザップ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3000目」の検索結果

ロードセル ロードビーム型 CBE1
NMB(ミネベア)¥59,980~税込¥65,978~1台47日以内出荷から62日以内出荷低荷重用ビーム型、オールステンレス製です。 オールステンレス製です。 (規格品):OIML R60 クラスC3認定品材質起歪体:ステンレス鋼定格出力2 mV/V±0.003 mV/V保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~40繰返し性0.010 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 5 m直結、先端Y型圧着端子付温度の影響零点:0.014 %R.O./10 ℃、出力:0.012 %LOAD/10 ℃精度等級C3目量の数3000印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20許容温度(℃)-20~80非直線性0.023 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗350Ω~450Ω出力抵抗345Ω~455Ωケーブル径(Φmm)6.3ひょう量単位kg