カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- NMB(ミネベア)
- 山洋電気(14)
- 七星科学研究所(2)
- omron(オムロン)(1)
- オリエンタルモーター(1)
- testo(テストー)(1)
「9ra0812g4001」の検索結果
特価

DCファンモータ(リード線付)
NMB(ミネベア)(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷形状角形色ケーシング:黒、インペラー:黒種類DCファンモーター保護/自動復帰方法、逆接続防止絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)絶縁耐圧AC700V 1s取付角寸法(mm)119×119材質(ケーシング)プラスチックUL94V-0環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きことリード線UL1007 AWG24材質(軸受)ボールベアリング材質(インペラ)プラスチックUL94V-0