カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- NMB(ミネベア)
- KITO(キトー)(1)
- イマオコーポレーション(2)
- ヤンマー(1)
- 日東工器(4)
「a1-08025」の検索結果

ACファンモーター(リード線付)
NMB(ミネベア)(3件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から4日以内出荷形状角形色ケーシング:黒、インペラー:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(ケーシング)アルミニウム環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きことリード線UL3266,AWG22材質(軸受)ボールベアリング材質(インペラ)プラスチックUL94V-0