カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- NMB(ミネベア)
- オリエンタルモーター(6)
- 山洋電気(6)
- 日本電産サーボ(3)
- omron(オムロン)(1)
- 日東工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
「cuj55b5」の検索結果

ACファンモータ
NMB(ミネベア)(10件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から24日以内出荷形状角形色羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60接続方式二端子タイプモーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト材質(フレーム)アルミニウム絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)黒絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング材質(羽根)プラスチック UL94V-0