カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • NMB(ミネベア)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • CKD(3)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • H&H(2)
  • HARD HEAD(5)
  • KOVAX(コバックス)(1)
  • KSフィルター(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
  • TRUSCO(2)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • Vesrah(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • アソー(1)
  • エスコ(1)
  • タンガロイ(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 日研工作所(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp-125」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロードセル 精密圧縮型 CMP1 NMB(ミネベア)

    ロードセル 精密圧縮型 CMP1

    NMB(ミネベア)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    47日以内出荷
    薄型精密圧縮用ロードセルで、オールステンレス製です。
    材質起歪体:ステンレス鋼保護等級IP68相当温度補償(℃)-10~70繰返し性0.05 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付10 m直結、先端Y型圧着端子付印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18許容温度(℃)-20~80非直線性0.05 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗350 Ω±3.5 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)7
  • NMB ロードセルアクセサリ NMB(ミネベア)

    NMB ロードセルアクセサリ

    NMB(ミネベア)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    61日以内出荷から91日以内出荷
ct-1250特集