カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- NMB(ミネベア)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(24)
- 椿本チエイン(22)
- 三ツ星ベルト(5)
- アズワン(2)
- 武藤工業(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- バンドー化学(1)
- 冨士精密(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 本多電子(1)
- 昭和測器(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- GoPro(1)
- アイネックス(1)
- IRAY(1)
- M5Stack(1)
- キヨラカ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「p5m10 400」の検索結果
特価

NMB トルクヘンカンキ
NMB(ミネベア)1個欠品中薄型フランジ・小径構造による省スペース構造/ベアリングレス構造による高回転/光伝送方式、 デジタル信号伝達による低ノイズ化仕様。 最高回転数:10,000 rpm 検量精度:±0.05% R.O.の高精度を達成(専用アンプ(CSA-562B)との組合せによる) 特許の光伝送方式によるデジタル信号伝達、高精度低ノイズを実現(USA 特許 PAT No.US6.472.656.B2、日本特許 第 3448738 号、第 3453654 号) ステーター(アンテナ部)の分割構造採用により取り付け、取り外しが容易。材質(ステーター部)アルミニウム合金、 (ローター部)合金鋼温度範囲(℃)許容:-10 ~60保護等級IP54相当定格出力電圧(V)±10応答周波数(kHz)1RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷240 %R.C.限界過負荷400 %R.C.
NMB トルクヘンカンキ
NMB(ミネベア)1個欠品中薄型フランジ・小径構造による省スペース構造/ベアリングレス構造による高回転/光伝送方式、 デジタル信号伝達による低ノイズ化仕様。 最高回転数:15,000 rpm 検量精度:±0.05% R.O.の高精度を達成(専用アンプ(CSA-562B)との組合せによる) 特許の光伝送方式によるデジタル信号伝達、高精度低ノイズを実現(USA 特許 PAT No.US6.472.656.B2、日本特許 第 3448738 号、第 3453654 号) ステーター(アンテナ部)の分割構造採用により取り付け、取り外しが容易。材質(ステーター部)アルミニウム合金、 (ローター部)合金鋼温度範囲(℃)許容:-10 ~60保護等級IP54相当定格出力電圧(V)±10RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷240 %R.C.限界過負荷400 %R.C.