カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • NMB(ミネベア)
  • 多治見無線電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「prc03-21a10-7f」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NMB アツリョクケイ NMB(ミネベア)NMB アツリョクケイNMB(ミネベア)
46,980税込51,678
1個
75日以内出荷
小型、軽量、取付・取外しが簡単 広範囲圧力に対応する豊富なラインアップ
用途建機トランスミッション試験装置、コントロールバルブ検査装置、クレーン車油圧装置材質起歪体:ステンレス鋼温度範囲(℃)補償:-10~60、許容:-15~100保護等級IP64相当繰返し性0.3%R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)ケーブルCAC-101-5M(別売品)最大印加電圧(V)10温度の影響零点:0.2%R.O./10℃、出力:0.2%LOAD/10℃コネクタNDI-7P-R(レセプタクル)付、コネクタ型式:PRC03-21A10-7F印加電圧(V)6以下絶縁抵抗1 000 MΩ以上(DC 50 V)(ブリッジ~本体間)RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷150 %R.C.出力抵抗350Ω±3.5Ω入力抵抗(Ω)350±3.5
検出・センサカテゴリ