カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- NMB(ミネベア)
- 多治見無線電機(6)
- PROCHI(プロチ)(20)
- ホンダ(6)
- アズワン(3)
- アイシン精機(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- CKD(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ライン精機(2)
- EXEDY(2)
- ケージーパルテック(2)
- ノーブランド(1)
- バンドー化学(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- 近藤製作所(1)
- NSK(日本セキュリティ)(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- True Dyna(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「prc03」の検索結果

NMB アツリョクケイ
NMB(ミネベア)¥46,980~税込¥51,678~1個76日以内出荷小型、軽量、取付・取外しが簡単 広範囲圧力に対応する豊富なラインアップ用途建機トランスミッション試験装置、コントロールバルブ検査装置、クレーン車油圧装置材質起歪体:ステンレス鋼温度範囲(℃)補償:-10~60、許容:-15~100保護等級IP64相当繰返し性0.3%R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)ケーブルCAC-101-5M(別売品)最大印加電圧(V)10温度の影響零点:0.2%R.O./10℃、出力:0.2%LOAD/10℃コネクタNDI-7P-R(レセプタクル)付、コネクタ型式:PRC03-21A10-7F印加電圧(V)6以下絶縁抵抗1 000 MΩ以上(DC 50 V)(ブリッジ~本体間)RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷150 %R.C.出力抵抗350Ω±3.5Ω入力抵抗(Ω)350±3.5
NMB トルクヘンカンキ
NMB(ミネベア)¥339,800~税込¥373,780~1個91日以内出荷TMNR型トルク変換器は、トルク受感部の検出した電気信号の伝達に高効率のロータリートランスフォーマーを採用しています。従って、駆動側と測定側は非接触ですから、長時間の測定でも安定した性能がえられます。測定用のみでなく計装制御用としても用いられます。 高性能ロータリトランスフォーマー採用の為、トルク測定のみではなく計装制御分野、例えば食品化学工業などにおける攪拌力、練り力の制御に使用可能です。 回転検出器(別売品)を取り付けることにより、回転数が計測できますので、原動機等の馬力計測も行うことが可能です。温度範囲(℃)許容:0 ~90 (但し、使用温度範囲は0 ~40 )保護等級IP40相当ケーブルΦ10、4 芯シールド付 5 m、両端コネクタ付 (型式:CAC-160-5M)コネクタ1108-12A10-7M10.0,PRC03-12A10-7M10.5絶縁抵抗500 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)許容過負荷120 %R.C.限界過負荷200 %R.C.
NMB トルクヘンカンキ
NMB(ミネベア)¥1,498,000~税込¥1,647,800~1個106日以内出荷TMNR-*ME型トルク変換器は、ダブル軸受け採用により静止軸から高速回転軸までトルク測定ができる検出器です。軸受部をダブルにすることにより、ラジアル、スラストとも標準品(TMNR型)と比較して強度が高く、プロペラシャフト等と直接カップリングが可能です。尚、滴下潤滑油方式を標準としていますので重い負荷のかかるトルク測定も可能です。(グリース潤滑方式の場合にはお問い合わせください。) 高性能ロータリトランスフォーマー採用の為、トルク測定のみでなく計装制御分野、例えば自動車用テストスタンド等に使用可能です。 回転検出器(別売品)を取り付けることにより、回転数が計測できますので、原動機出力等の馬力計測も行うことが可能です。型式コネクタ:1108-12A10-7M10.0、PRC03-12A10-7M10.5温度範囲(℃)許容:0 ~90 (但し、使用温度範囲は0 ~40 )定格出力±1.6mV/V保護等級IP40相当ケーブルΦ10、4 芯シールド付 (型式:CAC-160-※M)両端コネクタ付 (ケーブルは10m、20m、30mより指定)絶縁抵抗500MΩ 以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)許容過負荷120 %R.C.限界過負荷200 %R.C.誤差定格出力:±0.32mV/V