カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- NMB(ミネベア)
- 山洋電気(17)
- AMPHENOL(5)
- omron(オムロン)(2)
- タカチ電機工業(2)
- ニッサン(2)
- insta360(2)
- ELPA(1)
- オリエンタルモーター(1)
- スバル(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- SPARKFUN(1)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
- LiTime(1)
「san ace 172」の検索結果

ACファンモーター
NMB(ミネベア)(3件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷形状-厚さ(mm)38色羽根:黒質量(g)800種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)黒音圧レベル(dB)52/56(50/60Hz)絶縁耐圧AC1800V 3s取付角寸法(mm)150×Φ172材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング材質(羽根)プラスチック UL94V-0定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz)最大風量(CFM)178.6/214.3(50/60Hz)