カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- NMB(ミネベア)
- TRUSCO(2)
- ホンダ(2)
- 三菱ふそう(2)
- コガネイ(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- SanDisk(サンディスク)(1)
「ula10」の検索結果
特価

ロードセル 微小荷重小型引張圧縮型 UL/ULA
NMB(ミネベア)¥64,980税込¥71,4781台5日以内出荷から82日以内出荷微小荷重、糸のテンション測定等に適しています。カンチレバータイプです。質量(g)100保護等級IP30相当温度補償(℃)0~50絶縁抵抗(MΩ)1000 MΩ 以上(DC50 V)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯並列ビニル線 60 cm直結、先端柳線温度の影響零点:0.5 %R.O./10 ℃、出力:0.5 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:3以下、最大:6許容温度(℃)-10~60許容過負荷130 %R.C.限界過負荷130 %R.C.入力抵抗270 Ω±40 Ω出力抵抗270 Ω±40 Ω