カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • NMB(ミネベア)
  • 三菱ケミカル・クリンスイ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「umm0050」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NMB ロードセル NMB(ミネベア)

    NMB ロードセル

    NMB(ミネベア)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロードセル 小型圧縮引張型 UMM1R NMB(ミネベア)

    ロードセル 小型圧縮引張型 UMM1R

    NMB(ミネベア)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    小型軽量型圧縮引張両用ロードセルで、オールステンレス製です。
    材質起歪体:ステンレス鋼質量(kg)0.6定格出力2 mV/V±0.01 mV/V (圧縮)、- 2 mV/V±0.01 mV/V (引張)保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~70繰返し性0.05 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 3m直結、先端Y型圧着端子付 ロボットケーブル(6M)付温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18許容温度(℃)-20~80非直線性0.15 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗425 Ω±50 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)6.3
  • スフェリカルロッドエンド NMB(ミネベア)

    スフェリカルロッドエンド

    NMB(ミネベア)
    7,998税込8,798
    1台
    欠品中
  • NMB ロードセルアクセサリ NMB(ミネベア)

    NMB ロードセルアクセサリ

    NMB(ミネベア)
    4,198税込4,618
    1個
    61日以内出荷から91日以内出荷
トレー 500 500特集