カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- ノルトロックジャパン
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- D'Addario(1)
- Festo(1)
- KOTO(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- TRUSCO(1)
- ガードナー(2)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ノルトロックワッシャー 組込みボルト(小箱単位)
ノルトロックジャパン¥8,998税込¥9,8981箱(50本)4日以内出荷本製品は、強度区分4.8相当の六角ボルトにボルトゆるみ止めノルトロックワッシャーを組み込んだ一体型の製品です。ボルトとワッシャーが一体化しているため、取り付け時のワッシャーの付け忘れを防ぎ、作業の確実性を大幅に向上させます。これにより、作業者の熟練度に依存せず、常に正確で迅速な取り付けが可能です。材質SWRCH10R相当材サイズM5~M12種類ノルトロックワッシャー 組込みボルト表面処理(ボルト/ワッシャー)亜鉛ニッケル合金めっき適合温度(℃)-50~200RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら