カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
絞り込み
ブランド
  • ノルトロックジャパン
  • 由良産商(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nl10spss」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)

    ノルトロックジャパン(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
    種類ノルトロックワッシャー
  • ノルトロックワッシャー(幅広)(ステンレス254SMO)(小箱) ノルトロックジャパン

    ノルトロックワッシャー(幅広)(ステンレス254SMO)(小箱)

    ノルトロックジャパン
    269,800税込296,780
    1箱(200個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス254SMO種類ノルトロックワッシャー
  • ノルトロック254 SMOワッシャー ノルトロックジャパン

    ノルトロック254 SMOワッシャー

    ノルトロックジャパン(1件のレビュー)
    136,872税込150,559
    1箱(200個)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    254 SMOは、高品質のオーステナイト系ステンレス鋼(EN 1.4547)で、他のほとんどのオーステナイト系ステンレス鋼よりも機械的強度と耐錆性に優れています。 この材質はクロム、ニッケル、モリブデン、窒素の含有量が高いため、耐孔食性と耐隙間腐食性を有しています。 ノルトロック254 SMO(R)ワッシャーは、EN 1.4404製ステンレスワッシャーでは適応できない、塩化物濃度の高い環境、海水中等の環境での使用に合わせて設計されています。
    材質254SMO種類ノルトロックワッシャー
  • ワッシャー パック (254SMO) ノルトロックジャパン

    ワッシャー パック (254SMO)

    ノルトロックジャパン
    9,898税込10,888
    1パック(1枚)
    4日以内出荷
    幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
    用途適用:食塩水全般への適用、ポンプ、塩化物への適用、熱交換器、原子力、脱塩、食品加工&医療機器・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください材質254SMO (EN 1.4547あるいは相当品)表面処理表面焼き入れ