カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- URBANISTA
- PISCO(ピスコ)(1,967)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- Pico Technology(3)
- Raspberry Pi(2)
- アズワン(1)
- ダルトン(1)

San Francisco USB-C - Blossom Pink
URBANISTA¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷urbanista SAN FRANCISCO〔サンフランシスコ〕は、インイヤー型の装着感の良いイヤフォンです。 音楽鑑賞と通話の両方に利用ができ、イヤフォンの形状は人間工学に基づいて、多くの人の耳にフィットするデザインとなっています。 音楽操作の可能なリモコンも付属しており、快適な通話や音楽鑑賞、さらにはテレワークに最適なUSB-C接続型の有線イヤフォンです。色Blossom Pink本体質量(g)17.5感度95dB±3dB SPL@1KHz対応機種USB-Cが接続できる機器で使用可能(※一部動作しない機器があります)インピーダンス32Ω±15%@1KHzプラグUSB-Cケーブル長(cm)125周波数帯域(Hz)20~20000イヤホン形状インナーイヤー型スピーカーサイズ(mm)14.2