カテゴリ

  • 家電(6)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • アクセス
  • アテイン(4)
  • トップハウス(5)
  • Y.Y. CABLE ACCESSORIES(19)
  • ローラン(13)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • SKC(環境測定)(7)
  • JVC(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • コミネ(3)
  • ゼノア(3)
  • TP-LINK(3)
  • アライドテレシス(3)
  • セーフラン安全用品(3)
  • unitech(3)
  • WatchGuard(3)
  • SUGICO(スギコ)(2)
  • SONY(ソニー)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「access」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Reiz IPX5 防水ハンズフリーイヤホン アクセス

    Reiz IPX5 防水ハンズフリーイヤホン

    アクセス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    3.5mmミニプラグ搭載のPC、スマホ、MP4プレーヤーなどで使用可能な有線イヤホン。ステレオサウンドの高音質。IPX5相当の防水性能。使いやすいL字型のプラグ。通話、音量調節、音楽再生など手元のコントローラで操作可能
    質量(g)約15プラグ3.5mmミニプラグコード長さ(cm)約125再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)出力:110±3インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)14.2最大入力(mW)5(JEITA)イヤホン形状カナル型
  • B-FINE Bluetooth5.0対応 ワイヤレスイヤホン アクセス

    B-FINE Bluetooth5.0対応 ワイヤレスイヤホン

    アクセス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スタイリッシュな高音質ワイヤレスイヤホン。カラーバリエーション豊富なワイヤレスイヤホン。音楽や動画を楽しむのにストレスフリーな軽量設計。手元で音量などが調節できるリモコン付き。イヤホン同士がマグネットでくっついて持ち運びらくらく。長時間のリスニングもOK連続再生約8時間(80%ボリューム)。ハンズフリーで通話OK、連続通話約9時間
    仕様ワイヤレス充電:不可付属品充電ケーブル(microUSB)、イヤーピース材質プラスチック、アルミ本体質量(g)約18接続方式Bluetooth寸法(縦×横×厚さ)(mm)本体:約355×120×17再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)出力:102充電時間(時間)約2連続再生時間約8時間(80%ボリューム)バッテリー容量(mAh)110インピーダンス(Ω)32BluetoothVer.5.0ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)スピーカー:5待機時間約200時間イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC連続通話時間(時間)約9対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
  • ステレオ変換プラグ Type-C to 3.5mmステレオミニジャック アクセス

    ステレオ変換プラグ Type-C to 3.5mmステレオミニジャック

    アクセス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Type-Cから3.5mmへ、差し込むだけですぐ変換。Type-Cコネクタを搭載した機器と本製品をつなぎ、3.5mmのイヤホンジャックとして使用できます。iPhone15シリーズではライトニングコネクタからType-Cコネクタに規格が変わり、今まで使っていた有線イヤホン等が使用できなくなってしまった方におすすめです。
    質量(g)約3
  • リュックインレインスーツ 上下セット アクセス

    リュックインレインスーツ 上下セット

    アクセス(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    軽量・透湿防水生地。耐水圧10000mm2O以上 透湿300g/平方メートル/24h以上。裏生地に、マイクロメッシュ採用。縫製部裏側にシームテープ加工(水漏れ防止)リュックの上から着用できる「リュックインシステム」を採用。セーフティフード:ワイドなクリアメガネ付きで視界良好。リフレクター(反射):左胸に反射マーク、背中に反射ライン付きで、夜間の視認性・安全性アップ。
    用途通勤・通学・自転車・アウトドア材質表生地/ポリエステル100%(裏ポリウレタンコーティング) 裏生地/ポリエステル100%※メッシュ部 フード透明部/塩化ビニル耐水圧(mmH2O)10000
  • [MFi取得品]Lightningケーブル シリコンケーブル アクセス

    [MFi取得品]Lightningケーブル シリコンケーブル

    アクセス
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    充電タイムを彩るライトニングケーブル。ベージックカラーから目を引くシャーベットカラーまでバリエーション豊富な(MFi取得品)ライトニングケーブル。MFiを取得したライトニングケーブル。デスク周りはもちろん持ち運びにも便利なケーブル長約1.0m。シリコン素材で絡まりにくくさらりとした滑らかな質感
    質量(g)約23ケーブル長(m)約1.0取得規格MFi適合用途充電
  • Bluetoothスピーカー アクセス

    Bluetoothスピーカー

    アクセス
    1,998税込2,198
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    音楽や動画視聴に。複数人でのオンライン会議にも最適。簡単操作。底面にあるボタンを押すだけで、簡単に操作ができます。大きなボタンで、押しやすいデザインになっています。※スマートフォンなどの音楽アプリや通話アプリからも操作可能です。2台同時に再生可能。2台お持ちの方は、2つのスピーカーを接続することで、同時に再生できます。2台同時再生することで、より臨場感のある音質空間をお楽しみいただけます。
    質量(g)206インピーダンス再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)3~4最大入力(W)スピーカー:5連続再生時間(ボリューム50%)10時間バッテリー容量(mAh)800BluetoothV5.3ドライバーユニット(Φmm)50対応コーデックSBC連続通話時間(時間)(ボリューム50%)8対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
  • 完全ワイヤレスイヤホン アクセス

    完全ワイヤレスイヤホン

    アクセス
    3,598税込3,958
    1台
    8日以内出荷から13日以内出荷
    クリアな響きと重低音。持ち歩きに便利なフック付き
    質量(g)イヤフォン:4×2インピーダンス32Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)103±3充電時間(時間)イヤホン:1.5/ケース:2連続再生時間(ボリューム50%)6時間バッテリー容量(mAh)イヤフォン:25×2/ケース:230充電可能回数ケース:3.5回連続待機時間200時間BluetoothV5.3ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)スピーカー:5通信距離(m)10(使用環境によりことなります)対応コーデックAAC/SBC対応プロファイルHFP/SDP/A2DP/AVRCP/SPP/AVCTP/AVDTP/SMP/ATT/GAPGATT/RFCOMM/12CAP PROFILE/
  • 完全ワイヤレスイヤホン B-Focus ビーフォーカス アクセス

    完全ワイヤレスイヤホン B-Focus ビーフォーカス

    アクセス
    4,298税込4,728
    1台
    8日以内出荷
    周辺の雑音を軽減させ、音質を向上させます
    質量(g)イヤフォン:4×2インピーダンス32Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)103±3充電時間(時間)イヤホン:1.5/ケース:2連続再生時間(ボリューム50%)6時間バッテリー容量(mAh)イヤフォン:25×2/ケース:230充電可能回数ケース:3.5回連続待機時間200時間BluetoothV5.3ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)スピーカー:5通信距離(m)10(使用環境によりことなります)対応コーデックAAC/SBC対応プロファイルHFP/SDP/A2DP/AVRCP/SPP/AVCTP/AVDTP/SMP/ATT/GAPGATT/RFCOMM/12CAP PROFILE/
  • 完全ワイヤレスイヤホン B-FUN アクセス

    完全ワイヤレスイヤホン B-FUN

    アクセス
    3,298税込3,628
    1台
    8日以内出荷から13日以内出荷
    好きな色で音楽と動画を楽しもう
    質量(g)イヤフォン:3×2インピーダンス32 Ω再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)103±2充電時間(時間)イヤホン:2/ケース:2連続再生時間(ボリューム50%)4時間バッテリー容量(mAh)イヤフォン:25×2/ケース:200充電可能回数ケース:3回連続待機時間180時間BluetoothVer5.0ドライバーユニット(Φmm)13最大入力(mW)スピーカー:5通信距離(m)10(使用環境により異なります)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HEP、HID、AVCTP、AVDTP、SPP