カテゴリ

  • 物流用品(16)
絞り込み
ブランド
  • 内村製作所
  • モノタロウ(2)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(60)
  • uni(三菱鉛筆)(54)
  • トンボ鉛筆(35)
  • ぺんてる(35)
  • セーラー万年筆(25)
  • コーコス信岡(19)
  • オカムラ(岡村製作所)(19)
  • ステッドラー(18)
  • パイロット(12)
  • パール金属(11)
  • コクヨ(9)
  • たくみ(7)
  • 不易(7)
  • BIGMAN(ビッグマン)(7)
  • ドラパス(7)
  • エスコ(6)
  • CKD(6)
  • タジマツール(TJMデザイン)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hb 芯」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100HB-PA 重量用 自在車(ウレタン車輪) 内村製作所100HB-PA 重量用 自在車(ウレタン車輪)内村製作所(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から12日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状自在車ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)10.5特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター取付穴径d(Φmm)10.5車輪タイプ単輪
100HB-PAs 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 内村製作所100HB-PAs 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付内村製作所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状自在車Sタイプストッパー付トラック型ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパー回転ストッパー付特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所100HB-P トラック型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪内村製作所
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から翌日出荷
驚異的に始動、走行性能が優秀な重量用キャスターです。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。車輪回転部にローラーベアリングが入っておりますので荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。104ZH-P、104ZH-Psはローラーベアリングが組み込まれておりません。
材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
600HB-PA 低床重量用 固定車(ウレタン車輪) 内村製作所600HB-PA 低床重量用 固定車(ウレタン車輪)内村製作所(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状固定車ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし偏芯E(mm)-旋回半径r(mm)-特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
100WHB-P 超重量用 自在車(フェノール車輪) 内村製作所100WHB-P 超重量用 自在車(フェノール車輪)内村製作所
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
車輪径が小さく、取付高さも低く、しかも重荷重に耐える設計で、機能性、耐久性が優れている超重量用キャスターです。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 旋回部はパッキング構造のためグリスの保有量が多く、長期間保存されますので、防水、防塵、防錆効果は抜群です。 車輪回転部にはすべてローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久性が高いうえ、車輪回転が円滑です。
材質(車輪)フェノール樹脂形状自在車荷重種別超重荷重材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛メッキ(光沢クロメート)ストッパーなし特性耐水性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
600HB-PA 重量用 固定車(ウレタン車輪) 内村製作所600HB-PA 重量用 固定車(ウレタン車輪)内村製作所
8,398税込9,238
1個
当日出荷から3日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状固定車ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなし取付穴径d(mm)10.5偏芯E(mm)-旋回半径r(mm)-特性耐摩耗性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪 内村製作所100HB2-EP トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り E.Pエンプラ車輪内村製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっき特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
No.107 HB-PAS 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 耐摩耗性 車輪径100mm 内村製作所No.107 HB-PAS 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 耐摩耗性 車輪径100mm内村製作所
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付取付穴径d(mm)10.5特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100HB-PA 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) 内村製作所100HB-PA 低床重量用 自在車(ウレタン車輪)内村製作所
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)形状自在車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)タイプトラック型ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100HB2AF-PA トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 P.Aポリウレタン車輪 内村製作所100HB2AF-PA トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 P.Aポリウレタン車輪内村製作所
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物の衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。ホイルハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現、床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、機動性に優れています。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)8.5アジャスト量h2(mm)8特性静音、耐摩耗性キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
100HB2-PA トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪 内村製作所100HB2-PA トラック型 小型重量用ラジアルベアリング入り P.Aポリウレタン車輪内村製作所(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)6.5特性静音、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
300H ボルト型 重量用 合成ゴム車輪 内村製作所300H ボルト型 重量用 合成ゴム車輪内村製作所
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)主軸高さ(mm)25キャスタータイプねじ込み式キャスター
300HB-P ボルト型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪 内村製作所300HB-P ボルト型 重量用ローラーベア入り 特殊合成樹脂車輪内村製作所
5,598税込6,158
1個
翌日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)フェノール樹脂材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)車輪幅(mm)38表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)主軸高さ(mm)25キャスタータイプねじ込み式キャスター
100HB2AF-EP トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 E.Pエンプラ車輪 内村製作所100HB2AF-EP トラック型 重量用低床型 A・F(アジャスターフット)付 E.Pエンプラ車輪内村製作所
6,398税込7,038
1個
翌日出荷
耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられしかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得れます。コンパクトな一体型:キャスターにてスムーズに移動でき、アジャスターフットにて確実に固定できます。(アジャスターフットの取り付け工数が省けます。)また、機器設置後、簡単に高さ調整ができます。選べるフット位置、小さな旋回半径:車輪とフットが同一部に組み込んであり、同時旋回しますので設置面の状況によりフットの位置が自由に変えられ、また旋回半径がキャスター単体とほとんど変わりません。確かな安全性:従来のストッパー付と違い、耐震性に優れていますので、各機器の地震対策及び長期間固定する機器等、安全性が要求されるものに最適です。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなし取付穴径(Φmm)8.5アジャスト量h2(mm)8特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
100HB トラック型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所100HB トラック型 重量用ローラーベア入り 合成ゴム車輪内村製作所
7,098税込7,808
1個
翌日出荷から3日以内出荷
車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凹凸のある路面でも安定した走行が得られます。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)取付穴径(Φmm)10.5特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター
No.109HB-PAS 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 内村製作所No.109HB-PAS 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付内村製作所
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
形状自在車S許容荷重(kg)450車輪径(Φmm)150材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)車輪幅(mm)45取付高(mm)187ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)187取付ピッチ(mm)(P1×P2)90×90取付穴径d(mm)10.5偏芯E(mm)40取付ピッチ(mm)90×90許容荷重(daN)441旋回半径r(mm)130車輪径D(Φmm)150特性耐摩耗性座金寸法(mm)110×110キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスターカテゴリ