カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 八興
- モノタロウ(1)
- AOHI(アオハイ)(13)
- SMC(11)
- メディアカバーマーケット(9)
- StarTech.com(5)
- Xiaomi(5)
- MICROCHIP(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- アズワン(2)
- シチズン(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 中興化成工業(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- ラムマウント(2)
- Vesrah(2)
- VAIO(2)
- Dynabook(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e pd 8×12」の検索結果
特価

柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
八興(7件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から7日以内出荷内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。色調透明特性耐薬品
【カット品】柔軟フッ素チューブ 8×12mm E-PD-8シリーズ
八興¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から7日以内出荷柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
柔軟フッ素チューブ E-PDシリーズ
八興¥1,598税込¥1,7581個(1m)6日以内出荷から7日以内出荷柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。食品衛生法適合。用途薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質フッ素樹脂(PVDF系)ポリウレタン長さ(m)カット:1
【カット品】柔軟フッ素チューブ 6×8mm E-PD-6x8シリーズ
八興¥11,980税込¥13,1781本7日以内出荷柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
【カット品】柔軟フッ素ホース 12×18mm E-PDB-12シリーズ
八興¥38,980税込¥42,8781本5日以内出荷から6日以内出荷柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。