カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 八興
- モノタロウ(1)
- AOHI(アオハイ)(9)
- EXCEL(エクセル)(1)
- MouseComputer(2)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
- PISCO(ピスコ)(2)
- StarTech.com(4)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- unitech(1)
- VAIO(1)
- Xiaomi(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- アズワン(2)
- グンゼ(1)
- サンワダイレクト(1)
- ニチアス(1)
- 三商(1)
- 中興化成工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e pd 8×12」の検索結果

柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
八興(7件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から7日以内出荷内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。色調透明特性耐薬品
【カット品】柔軟フッ素チューブ 8×12mm E-PD-8シリーズ
八興¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から7日以内出荷柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。