カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • 八興
  • 八興販売(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-nf-8.5」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【カット品】ニューフレックス 8.5×12.5mm E-NF-8.5シリーズ 八興

    【カット品】ニューフレックス 8.5×12.5mm E-NF-8.5シリーズ

    八興
    559税込615
    1本
    5日以内出荷
    耐久性:ポリウレタン樹脂は耐摩耗性に強くエアードライバーなどのエアーツール用ホースに最適です。 耐寒性:耐寒性に優れるポリウレタン樹脂は気温が-20℃でもホースが硬化せず、作業性に優れます。 軽量:ゴムホース、塩ビホースと比較して軽量なため、手首や腕への負担が軽減されます。
  • ニューフレックス 八興

    ニューフレックス

    八興(6件のレビュー)
    529税込582
    1巻
    当日出荷
    軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。 耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
    用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管材質(内層/外層)ポリウレタンオレンジ使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)使用流体空気特性耐寒/耐圧/柔軟性
ホースカテゴリ