カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 八興
- エレコム(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- ホンダ(2)
- 三商(2)
- j5 create(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- SMC(1)
- カネテック(1)
- セキスイ(1)
- ケニス(1)
- BELKIN(ベルキン)(1)
- アライドテレシス(1)
- StarTech.com(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- サンワエンタープライズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e-pd-4」の検索結果
特価

【カット品】柔軟フッ素チューブ 4×6mm E-PD-4シリーズ
八興¥669~税込¥736~1本6日以内出荷から7日以内出荷柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)
八興(7件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から7日以内出荷内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。色調透明特性耐薬品
柔軟フッ素チューブ E-PDシリーズ
八興¥429~税込¥472~1個(1m)6日以内出荷から7日以内出荷柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。食品衛生法適合。用途薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質フッ素樹脂(PVDF系)ポリウレタン長さ(m)カット:1
柔軟フッ素ホース 4×6 カット
八興¥569税込¥6261巻(1m)6日以内出荷トラスコ品番814-6310材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー内径(Φmm)4外径(Φmm)6ホース長さ(m)1
【カット品】柔軟フッ素チューブ 2×4mm E-PD-2シリーズ
八興¥429~税込¥472~1本6日以内出荷柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。