カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • 八興
  • ホンダ(9)
  • Canon(9)
  • コクヨ(6)
  • KSフィルター(6)
  • エレコム(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • SMC(2)
  • 三商(2)
  • StarTech.com(2)
  • アズワン(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • カネテック(1)
  • サンワサプライ(1)
  • セキスイ(1)
  • ツインバード(1)
  • ケニス(1)
  • CONTEC(コンテック)(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-pd-6」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【カット品】柔軟フッ素チューブ 6×9mm E-PD-6x9シリーズ 八興【カット品】柔軟フッ素チューブ 6×9mm E-PD-6x9シリーズ八興
969税込1,066
1本
6日以内出荷
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
【カット品】柔軟フッ素チューブ 6×8mm E-PD-6x8シリーズ 八興【カット品】柔軟フッ素チューブ 6×8mm E-PD-6x8シリーズ八興
899税込989
1本
7日以内出荷
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)八興(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
色調透明使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。特性耐薬品
柔軟フッ素チューブ E-PDシリーズ 八興柔軟フッ素チューブ E-PDシリーズ八興
1,098税込1,208
1個(1m)
6日以内出荷から7日以内出荷
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。食品衛生法適合。
用途薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質フッ素樹脂(PVDF系)ポリウレタン長さ(m)カット:1
柔軟フッ素ホース 6×9 カット 八興柔軟フッ素ホース 6×9 カット八興(1件のレビュー)
959税込1,055
1巻(1m)
6日以内出荷
ホース長さ(m)1材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマートラスコ品番814-6311内径(Φmm)6外径(Φmm)9
【カット品】柔軟フッ素チューブ 4×6mm E-PD-4シリーズ 八興【カット品】柔軟フッ素チューブ 4×6mm E-PD-4シリーズ八興
589税込648
1本
7日以内出荷
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。