カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 八興
  • モノタロウ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 中興化成工業(2)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • ケニス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-pd-8×12」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)

    八興(7件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
    色調透明使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。特性耐薬品
  • 柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)

    八興(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
    特性耐薬品
  • 柔軟フッ素ホース 8×12 カット 八興

    柔軟フッ素ホース 8×12 カット

    八興
    1,498税込1,648
    1巻(1m)
    5日以内出荷
    ホース長さ(m)1材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマートラスコ品番814-6260内径(Φmm)8外径(Φmm)12
  • スーパー柔軟フッ素ホース 八興

    スーパー柔軟フッ素ホース

    八興(9件のレビュー)
    499税込549
    1巻
    当日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。ホース長さ(m)1使用圧力(MPa)0~0.6材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー使用温度範囲(℃)-20~80耐薬品性アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
  • 【カット品】柔軟フッ素チューブ 8×12mm E-PD-8シリーズ 八興

    【カット品】柔軟フッ素チューブ 8×12mm E-PD-8シリーズ

    八興
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。
  • スーパー柔軟フッ素ホース 八興

    スーパー柔軟フッ素ホース

    八興
    4,698税込5,168
    1巻(1m)
    当日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。ホース長さ(m)1使用圧力(MPa)0~1.0材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー補強糸:ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-20~80使用流体薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体耐薬品性ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン特性耐溶剤、耐薬品
  • 耐薬品性柔軟フッ素ホース 八興

    耐薬品性柔軟フッ素ホース

    八興
    9,598税込10,558
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。使用圧力(MPa)0~0.6全長(m)20使用温度範囲-20~80℃適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
  • 柔軟フッ素チューブ E-PDシリーズ 八興

    柔軟フッ素チューブ E-PDシリーズ

    八興
    429税込472
    1個(1m)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。食品衛生法適合。
    用途薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質フッ素樹脂(PVDF系)ポリウレタン長さ(m)カット:1
  • 柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)

    八興
    6,998税込7,698
    1巻(20m)
    当日出荷から翌々日出荷
    積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。 内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。全長(m)20使用圧力(MPa)0~0.6材質フッ素使用温度範囲-20~80℃適合流体トルエン、メチルアルコール、キシレン特性インク供給、薬液移送、薬品移送、食品移送、内視鏡の鉗子、薬液・純水移送、クリーンルームの工アー配管、飲料、油、ガソリン
  • 柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)

    八興
    64,980税込71,478
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。 内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。全長(m)20使用圧力(MPa)0~1使用温度範囲-20~70℃適合流体次亜塩素酸ナトリウム、苛性ソーダ、酢酸
  • 柔軟フッ素ホース 9×15 カット 八興

    柔軟フッ素ホース 9×15 カット

    八興
    3,898税込4,288
    1巻(1m)
    7日以内出荷
    ホース長さ(m)1材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステルトラスコ品番814-6312内径(Φmm)9外径(Φmm)15
  • 【カット品】柔軟フッ素チューブ 6×8mm E-PD-6x8シリーズ 八興

    【カット品】柔軟フッ素チューブ 6×8mm E-PD-6x8シリーズ

    八興
    999税込1,099
    1本
    7日以内出荷
    柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。 食品衛生法適合。