カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 八興
- BIGM(丸山製作所)(8)
- OSG(オーエスジー)(5)
- CKD(5)
- ユニカ(2)
- GIVI(ジビ)(2)
- omron(オムロン)(1)
- バクマ工業(1)
- CGC(千代田)(1)
- SBS(1)
- ダイヤトレンド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「e-sf-15」の検索結果
特価

食品用ホース E-SF-9×15-20
八興¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2755材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~1.0(20℃)許容曲げ半径(mm)55以上外径(mm)15内径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
サンフーズ 15×22 カット
八興¥1,598税込¥1,7581巻(1m)8日以内出荷トラスコ品番814-6320材質PVC色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)22使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸