カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 八興
  • モノタロウ(2)
  • TOYOX(トヨックス)(3)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • 岩田製作所(1)
  • ゼブラ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 三商(1)
  • KSフィルター(1)
  • SBS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-sj-2×4」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパー柔軟フッ素ホース 八興

    スーパー柔軟フッ素ホース

    八興(9件のレビュー)
    499税込549
    1巻
    当日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6ホース長さ(m)1耐薬品性アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
  • スーパー柔軟ソフトチューブ 八興

    スーパー柔軟ソフトチューブ

    八興(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(1m)ほか
    7日以内出荷
    耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:4層構造により、スーパー柔軟フッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難い:市販のフッ素チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 グリーン調達:ROHS指令に対応。 専用継手:専用継手との組み合わせでチューブ、継手の選定ミスによる事故が予防できます。 食品衛生法: 食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
    材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー
  • スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 八興

    スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー

    八興(1件のレビュー)
    499税込549
    1個(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難さ…市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 耐磨耗性…内層のフッ素樹脂は優れた耐磨耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。 非塩ビ…非塩ビ材質を使用しています。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 高純度性…内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。 楽々カット…1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるのでカットが簡単です。 透明性…流体が確認できるブルー透明色。 グリーン調達…RoHS指令に対応。 安全性…専用継手との組合せで、チューブ・継手の選定ミスによる事故が予防できます。 食品衛生法…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合
    材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー透明青規格RoHS指令(RoHS2.0)、食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)/食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(ポジティブリスト制度/令和5年厚生労働省告示第324号)適合使用流体薬品/インク/塗料/溶剤/食品/飲料/香料・化粧品/酒類/油/水/粉体適合流体インクRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐薬品性柔軟フッ素ホース 八興

    耐薬品性柔軟フッ素ホース

    八興
    9,598税込10,558
    1巻ほか
    当日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。使用温度範囲-20~80℃全長(m)20使用圧力(MPa)0~0.6適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル特性耐溶剤、耐薬品
  • 【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 4×6mm E-SJ-4シリーズ 八興

    【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 4×6mm E-SJ-4シリーズ

    八興
    799税込879
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
  • 【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 2×4mm E-SJ-2シリーズ 八興

    【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 2×4mm E-SJ-2シリーズ

    八興
    519税込571
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
  • スーパー柔軟フッ素チューブ 八興

    スーパー柔軟フッ素チューブ

    八興
    9,698税込10,668
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    積層構造により市販のフッ素樹脂チューブと比較して折れにくく、柔軟性に優れます。内層のフッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、食品衛生法に適合します。
    用途薬品、食品、油、化粧品、医療機器、有機溶剤などの移送配管。全長(m)202018年トラスコ掲載ページ10 0990
  • 柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)

    八興(7件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
    材質内層/2フッ化系フッ素樹脂外層/ウレタン系エラストマータイプチューブタイプ使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~0.6(at 20℃)0~0.2(at 80℃)使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、香料・化学化粧品など。色調透明特性耐薬品
  • スーパー柔軟フッ素ホース 八興

    スーパー柔軟フッ素ホース

    八興
    39,980税込43,978
    1巻
    当日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管トラスコ品番273-0260材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、外層:ウレタン系エラストマー質量(kg)1.56透明使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)8全長(m)20使用圧力(MPa)0~0.6外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)50適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル
  • スーパー柔軟フッ素ホース 八興

    スーパー柔軟フッ素ホース

    八興
    4,698税込5,168
    1巻(1m)
    当日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー補強糸:ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0~1.0ホース長さ(m)1使用流体薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体耐薬品性ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン特性耐溶剤、耐薬品
  • 柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)

    八興(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
    特性耐薬品
  • 柔軟フッ素ホース(チューブタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース(チューブタイプ)

    八興
    6,998税込7,698
    1巻(20m)
    当日出荷から翌々日出荷
    積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。 内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。材質フッ素使用温度範囲-20~80℃全長(m)20使用圧力(MPa)0~0.6適合流体トルエン、メチルアルコール、キシレン特性インク供給、薬液移送、薬品移送、食品移送、内視鏡の鉗子、薬液・純水移送、クリーンルームの工アー配管、飲料、油、ガソリン
sj-210特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sj-210