カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • 八興
  • TRUSCO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-sjsp」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパー柔軟フッ素スプリング 32×41 20m 八興

    スーパー柔軟フッ素スプリング 32×41 20m

    八興
    399,800税込439,780
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-0366質量(kg)13.6長さ(m)20内径(Φmm)32外径(Φmm)41
  • スーパー柔軟フッ素スプリング 八興

    スーパー柔軟フッ素スプリング

    八興
    7,498税込8,248
    1巻(1m)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)-0.1~0.3対応溶液耐薬品性:酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン材質(スプリング)ステンレス(SUS304)材質(内層)4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)材質(外層)ウレタン系エラストマー特性耐溶剤、耐薬品
  • SUPER柔軟フッ素スプリング 八興

    SUPER柔軟フッ素スプリング

    八興
    349,800税込384,780
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    耐薬品性抜群:内層が4フッ化系樹脂(ETFE)の為、優れた耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 バキュームOK:スプリング構造だから、バキューム(吸い込み)も使用可能です。 優れた曲げ性:スプリング構造だから、つぶれにくく、曲げ保形性に優れています。 錆にくい:スプリング線は錆にくいステンレス線を採用。 非塩ビ:非塩ビ材質を採用しています。
    使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)20℃:-0.1~0.3、80℃:-0.1~0.15
  • 柔軟フッ素ホース(スプリング) 八興

    柔軟フッ素ホース(スプリング)

    八興
    109,800税込120,780
    1巻(20m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質PTFE(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)20