カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • 八興
  • カーシーカシマ(18)
  • NAKATAKI(5)
  • ユニカ(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • いけうち(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • ニムラ(1)
  • KSフィルター(1)
  • ファーステック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-sv-7」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソルベントホース 八興ソルベントホース八興(2件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷から9日以内出荷
導電ライン層とアース線が密着しているため、導電ライン層だけのホースと比べ、高い導通効果があります。また、万が一、導電ライン層が切れたとしても、らせん状に巻かれたアース線と導電ライン層が一定の間隔で接触しているため、安全にアースを取ることができます。
用途塗料用ホース、塗装用ホース、理化学実験用ホース、溶剤用ホースなどとして、手吹き塗装ラインやロボット塗装ラインなどの塗料、溶剤、薬品の圧送用配管です。材質ナイロン(内装)、ポリウレタン(外装)透明流体薬品、塗料、溶剤使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5(at20℃)、0~0.7(at60℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ソルベントホース 7.5×10.5 20m 八興ソルベントホース 7.5×10.5 20m八興
19,980税込21,978
1巻(20m)
当日出荷
内径(Φmm)7.5使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン外径(Φmm)10.5透明長さ(m)20特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性最高使用圧力(MPa)1.5トラスコ品番441-3521質量(kg)1.2使用温度範囲(℃)-20~60材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維
ソルベントホース 7.5×10.5 カット 八興ソルベントホース 7.5×10.5 カット八興
989税込1,088
1巻(1m)
5日以内出荷
材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタントラスコ品番814-6375透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10.5使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維
専用継手(真鍮) 八興専用継手(真鍮)八興
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様シート形状/おすシート球面材質真鍮ニッケルメッキタイプメネジ(固定)RoHS指令(10物質対応)対応