カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 八興
- カーシーカシマ(18)
- NAKATAKI(5)
- ユニカ(3)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- いけうち(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- ニムラ(1)
- KSフィルター(1)
- ファーステック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「e-sv-7」の検索結果
特価

ソルベントホース
八興(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1巻当日出荷から9日以内出荷導電ライン層とアース線が密着しているため、導電ライン層だけのホースと比べ、高い導通効果があります。また、万が一、導電ライン層が切れたとしても、らせん状に巻かれたアース線と導電ライン層が一定の間隔で接触しているため、安全にアースを取ることができます。用途塗料用ホース、塗装用ホース、理化学実験用ホース、溶剤用ホースなどとして、手吹き塗装ラインやロボット塗装ラインなどの塗料、溶剤、薬品の圧送用配管です。材質ナイロン(内装)、ポリウレタン(外装)色透明流体薬品、塗料、溶剤使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力範囲(MPa)0~1.5(at20℃)、0~0.7(at60℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ソルベントホース 7.5×10.5 20m
八興¥19,980税込¥21,9781巻(20m)当日出荷トラスコ品番441-3521材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン質量(kg)1.2色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10.5使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維
ソルベントホース 7.5×10.5 カット
八興¥989税込¥1,0881巻(1m)5日以内出荷トラスコ品番814-6375材質(内層)ナイロン/(外層)ポリウレタン色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10.5使用流体空気/溶剤/インク/塗料/薬品特性耐静電/耐圧/耐溶剤/透明性材質(補強材)ポリエステル糸、金属繊維