カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 八興
  • RS PRO(13)
  • CKD(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 水本機械製作所(2)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
  • NEC三菱(1)
  • 象印マホービン(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • トーアボージン(1)
  • KMC(1)
  • ひめじや(1)
  • 渡辺電機工業(1)
  • I-TOOL(1)
  • SLOKY(スローキー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-tb-12」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【カット品】プレッシャーホース 12×18mm E-TB-12シリーズ 八興【カット品】プレッシャーホース 12×18mm E-TB-12シリーズ八興
309税込340
1本
6日以内出荷
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。 耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
プレッシャーホース 八興プレッシャーホース八興(5件のレビュー)
359税込395特価
1巻
当日出荷から7日以内出荷
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性クリアブルー材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)0~60規格食品衛生法厚生省告示第20号適合(n-ヘプタン除く)使用流体空気/水/油/薬品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
プレッシャーホース Φ12X100m 八興プレッシャーホース Φ12X100m八興
35,980税込39,578
1巻
当日出荷
耐圧性・弾性等に優れます。
トラスコ品番380-1227材質本体:軟質ポリ塩化ビニル長さ(m)100内径(Φmm)12使用圧力(MPa)1外径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
wb-12a特集