カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 八興
  • モノタロウ(1)
  • 協和ハーモネット(4)
  • フロン工業(3)
  • アズワン(2)
  • アラム(2)
  • TogoPower(2)
  • エスコ(1)
  • コクゴ(1)
  • サンハヤト(1)
  • ダイキン工業(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 三商(1)
  • 日星電気(1)
  • RS PRO(1)
  • tantore(1)
  • BLUETTI(ブルーティ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「etfe膜」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 八興

    スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー

    八興(1件のレビュー)
    499税込549
    1個(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難さ…市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 耐磨耗性…内層のフッ素樹脂は優れた耐磨耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。 非塩ビ…非塩ビ材質を使用しています。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 高純度性…内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。 楽々カット…1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるのでカットが簡単です。 透明性…流体が確認できるブルー透明色。 グリーン調達…RoHS指令に対応。 安全性…専用継手との組合せで、チューブ・継手の選定ミスによる事故が予防できます。 食品衛生法…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合
    材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー透明青規格RoHS指令(RoHS2.0)、食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)/食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(ポジティブリスト制度/令和5年厚生労働省告示第324号)適合使用流体薬品/インク/塗料/溶剤/食品/飲料/香料・化粧品/酒類/油/水/粉体適合流体インクRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興

    耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)

    八興
    92,980税込102,278
    1巻(20m)
    当日出荷から翌々日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー透明(有色含む)使用温度範囲-20~70℃全長(m)20適合流体ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン
  • スーパー柔軟フッ素ホース 八興

    スーパー柔軟フッ素ホース

    八興
    39,980税込43,978
    1巻
    当日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管トラスコ品番273-0260材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、外層:ウレタン系エラストマー質量(kg)1.56透明使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)8全長(m)20使用圧力(MPa)0~0.6外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)50適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル