カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • 八興
  • モノタロウ(4)
  • ホンダ(395)
  • MAZDA(マツダ)(22)
  • 三菱(12)
  • 日本ケミコン(10)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(8)
  • 阪上製作所(6)
  • クリスタルアイ(6)
  • SMC(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • 大阪魂(4)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • アイユ(3)
  • 青木精密工業(2)
  • エレコム(2)
  • コダマ樹脂(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ky10」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KYサンフーズ 10×16 10m 八興

    KYサンフーズ 10×16 10m

    八興
    7,898税込8,688
    1巻(10m)
    6日以内出荷
    内径(Φmm)10使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー外径(Φmm)16ナチュラル長さ(m)10特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)トラスコ品番814-6288質量(kg)1.2使用温度範囲(℃)0~65材質(補強材)ポリエステル繊維
  • KYサンフーズ 10×16 カット 八興

    KYサンフーズ 10×16 カット

    八興
    869税込956
    1巻(1m)
    9日以内出荷
    非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
    用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管内径(Φmm)10外径(Φmm)16特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性ナチュラル材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマートラスコ品番814-6289長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)許容曲げ半径(20℃)(mm)70使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
  • 【カット品】KYサンフーズ 10×16mm E-KYS-10シリーズ 八興

    【カット品】KYサンフーズ 10×16mm E-KYS-10シリーズ

    八興
    709税込780
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
  • KYサンフーズ 6×11 10m 八興

    KYサンフーズ 6×11 10m

    八興
    5,198税込5,718
    1巻(10m)
    当日出荷
    特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性トラスコ品番814-6297材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー質量(kg)0.65ナチュラル長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)外径(Φmm)11使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
  • KYサンフーズ 9×15 10m 八興

    KYサンフーズ 9×15 10m

    八興
    7,698税込8,468
    1巻(10m)
    5日以内出荷
    特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性トラスコ品番814-6301材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー質量(kg)1.1ナチュラル長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)外径(Φmm)15使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
  • KYサンフーズ 8×13.5 10m 八興

    KYサンフーズ 8×13.5 10m

    八興
    7,198税込7,918
    1巻(10m)
    5日以内出荷
    特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性トラスコ品番814-6299材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー質量(kg)0.9ナチュラル長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)外径(Φmm)13.5使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
ホースカテゴリ