カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- 八興
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(45)
- NB(日本ベアリング)(15)
- 川西水道機器(14)
- エレコム(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(12)
- KTC(10)
- 東日製作所(8)
- 日本スプリュー(8)
- タカチ電機工業(5)
- タジマツール(TJMデザイン)(5)
- 十川産業(5)
- 岩田製作所(4)
- TRUSCO(4)
- NACHI(不二越)(4)
- 不二空機(4)
- PISCO(ピスコ)(4)
- ニチアロイ(日本超硬)(4)
- シグマ光機(4)
- ブランドをもっと見る
「sp-2.5」の検索結果

耐薬品性柔軟フッ素ホース(スプリングタイプ)
八興¥379,800税込¥417,7801巻(20m)翌々日出荷から7日以内出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー色透明(有色含む)使用温度範囲-20~70℃全長(m)20適合流体酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン
スプリングホース ESP
八興¥67,980税込¥74,7781巻(50m)翌々日出荷から9日以内出荷材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂色クリアブルー使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気/水/油/薬品材質(スプリング)硬鋼線特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性
【カット品】スプリングホース 25×33mm E-SP-25シリーズ
八興¥1,100~税込¥1,210~1本6日以内出荷から7日以内出荷曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。 バキューム:バキューム(吸い込み)でも使用できます。
スプリングホース ESP カット
八興(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻(1m)翌々日出荷から6日以内出荷材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂色クリアブルー長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気/水/油/薬品材質(スプリング)硬鋼線特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性
スーパー柔軟フッ素スプリング
八興¥23,980税込¥26,3781巻(1m)翌々日出荷から9日以内出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)-0.1~0.3対応溶液耐薬品性:酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン材質(スプリング)ステンレス(SUS304)材質(内層)4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)材質(外層)ウレタン系エラストマー特性耐溶剤、耐薬品