カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- 八興
- BIGM(丸山製作所)(9)
- 日立グローバルライフソリューションズ(4)
- イスカル(3)
- ケナメタル(3)
- Vesrah(3)
- イワタツール(2)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
- KSフィルター(2)
- アインツ(2)
- カナフジ電工(2)
- オーム電機(1)
- ナニワ(NANIWA)(1)
- 錦(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- 大洋ツール(1)
- 伏見樹脂(1)
- brembo(1)
- ブランドをもっと見る
「sp15c」の検索結果
特価

スプリングホース ESP カット
八興(4件のレビュー)¥919税込¥1,0111巻(1m)翌々日出荷から6日以内出荷材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂色クリアブルー長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気/水/油/薬品材質(スプリング)硬鋼線特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性
スーパー柔軟フッ素スプリング
八興¥10,980税込¥12,0781巻(1m)翌々日出荷から9日以内出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)-0.1~0.3対応溶液耐薬品性:酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン材質(スプリング)ステンレス(SUS304)材質(内層)4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)材質(外層)ウレタン系エラストマー特性耐溶剤、耐薬品