カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • 八興
  • SMC(33)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
  • KITO(キトー)(10)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • コンバム(旧:妙徳)(5)
  • ユーケンサイエンス(5)
  • TRUSCO(4)
  • ネグロス電工(4)
  • ノーブランド(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 東洋器材科学(4)
  • 横井定(3)
  • KSフィルター(3)
  • アキレス(2)
  • タイムケミカル(2)
  • TOA(2)
  • 三菱電機(2)
  • スバル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ys-50」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【カット品】KYサンフーズ 50×62mm E-KYS-50シリーズ 八興

    【カット品】KYサンフーズ 50×62mm E-KYS-50シリーズ

    八興
    6,800税込7,480
    1本
    5日以内出荷
    非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。 低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。 耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。 食品衛生法適合。
  • KYサンフーズ 50×62 カット 八興

    KYサンフーズ 50×62 カット

    八興
    5,490税込6,039
    1巻(1m)
    当日出荷から翌々日出荷
    非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
    用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管内径(Φmm)50外径(Φmm)62特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性ナチュラル材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマートラスコ品番814-6296質量(kg)1長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.3(20℃)/0.2(65℃)許容曲げ半径(20℃)(mm)400使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
  • KYサンフーズ E-KYSシリーズ 八興

    KYサンフーズ E-KYSシリーズ

    八興
    8,098税込8,908
    1個(1m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。食品衛生法適合。
    材質主材質/スチレン系エラストマー・オレフィン系樹脂、補強材/ポリエステル糸長さ(m)カット:1使用流体食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど特性低臭気、耐薬品性
  • KYサンフーズ 50×62 50m 八興

    KYサンフーズ 50×62 50m

    八興
    399,800税込439,780
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性トラスコ品番731-0285材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー質量(kg)50ナチュラル長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)50最高使用圧力(MPa)0.3(20℃)/0.2(65℃)外径(Φmm)62使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維
ホースカテゴリ