カテゴリ
- 家電(6)
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- SDS
- モノタロウ(1)
- CKD(12)
- EBM(江部松商事)(4)
- OSRAM(オスラム)(4)
- ParkerTAIYO(84)
- SMC(4)
- TKG(3)
- エスコ(7)
- オーロラ(6)
- カナフジ電工(5)
- スギモト産業(7)
- ホンダ(6)
- ホーザン(6)
- メイキコウ(37)
- 三菱電機(3)
- 椿本チエイン(3)
- 河淳(3)
- 渡辺製作所[住設機器](4)
- 萬洋(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「600h100」の検索結果
特価

モニタワーレギュラー
SDS¥57,980税込¥63,7781台7日以内出荷大ヒットモデル モニタワーエコノミーの血筋を引き継ぐ新モデル 推奨搭載サイズ40~65インチ対応。 50kgまでの薄型テレビに対応したメーカーテレビスタンドのフラッグシップモデルです。 モニタワーシリーズ伝統の低重心設計を引き継ぎ「安心」と「安全」に配慮した構造設計、部品パーツを限界まで減らした簡単組立て構造は業界随一。付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール幅(mm)800質量(kg)3.8色ブラック高さ(mm)1560タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式奥行(mm)750寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板:505×375角度(°)チルト調整:0/6耐荷重(kg)50(棚板:10まで[1枚標準添付])寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×1560×750キャスター径(Φmm)100×4後輪Wストッパー付き中心高さ(mm)画面:1200~1500取付ピッチ(mm)VESA W100~600×H100~400液晶モニター1台高さ調整範囲(mm)100ピッチ・4段階調整、棚板:100ピッチ・5段階調整対応インチサイズ40~65
縦横回転ユニットプラス
SDS¥44,980税込¥49,4781台7日以内出荷0°~90°フリーストップ仕様のディスプレイ回転ユニット。テレビやディスプレイを縦と横に手動で回転させるためのユニットです。メーカーテレビスタンド、デジタルサイネージスタンドに搭載可能です。大型のディスプレイでも縦型⇒横型への回転でエレベーター移動も天井に当たらず楽々移動できます。材質スチール色ブラック角度(°)画面回転:0~90/フリーストップ (反時計回り)中心高さ(mm)スタンドの画面中心位置から-50
大型デジタルサイネージスタンド
SDS¥84,980税込¥93,4781台7日以内出荷80インチ対応のデジタルサイネージスタンド 65~80インチ対応のデジタルサイネージ用スタンド。VESA:W600×H600mmまで対応できるため海外製ディスプレイなど幅広いディスプレイにも対応可能としています。付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)40色ブラックタイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)60、STB収納スペース:10まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×1361×700、STB収納スペース:576×259×88キャスター径(Φmm)50・全輪ストッパー付きディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)画面:1100~1300取付ピッチ(mm)VESA W100~600×H100~600液晶モニター1台適合モニターサイズ65~80高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整
卓上型業務用ディスプレイスタンド
SDS¥39,980税込¥43,9781台7日以内出荷58~75インチ対応 業務用ディスプレイなどで純正スタンドが付いていない製品を卓上に設置するためのスタンドです。 もちろん、純正スタンドを無くしたり、壊したりした場合にもお使いいただけます。 取付はディスプレイ背面のVESA穴を使用します。付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)16色ブラックタイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×535×450ディスプレイ横設置専用中心高さ(mm)画面:450~550取付ピッチ(mm)VESA W100~600×H100~400液晶モニター1台適合モニターサイズ58~75高さ調整範囲(mm)50ピッチ・3段階調整
電動昇降装置付きテレビモニタースタンド
SDS¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷26~55インチ、50kgまで対応の電動昇降式スタンドです。 画面の中心が1150~1550ミリの間で高さ調整ができます。 大勢が集まる集会場や会議室、小規模なミーティングなど、高さを変えることにより使用用途の幅が広がります。 また、移動の際には、1番低い位置にすることで重心が下がり、移動時の転倒のリスクを軽減します。付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール幅(mm)810質量(kg)62色ブラック高さ(mm)1300~1700奥行(mm)750取付ピッチVESA W100~600×H100~400mm耐荷重(kg)50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)810×1300~1700×750キャスター径(Φmm)100(後輪ダブルストッパー付き)棚板耐荷重(kg)10まで(1枚標準添付)中心高さ(mm)1150~1550高さ調節昇降ストローク400mm 無段階調整高さ調整範囲(mm)100ピッチ 4段階調整対応インチサイズ26~55棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)505×375ディスプレイサイズ(目安)26~55
ケーシングスタンド 縦型 キャスター付き
SDS¥229,800~税込¥252,780~1台26日以内出荷メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。最大負荷を掛けた状態で、前後左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。 JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。移動に便利なキャスター付きタイプです。縦設置専用です。付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ材質スチール色ブラック取付ピッチVESA W100~400×H100~600mmキャスターΦ32mm 低床キャスターディスプレイ(取付)縦設置専用RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターΦ25mm 樹脂アジャスター
ケーシングスタンド 横型
SDS¥279,800~税込¥307,780~1台26日以内出荷メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。アンカー固定タイプです。横設置専用です。付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ仕様アンカーボルト:M10対応(アンカー固定必須)材質スチール色ブラックディスプレイ(取付)横設置専用RoHS指令(10物質対応)対応アンカーピッチ(mm)W850×D200
ケーシングスタンド 横型 キャスター付き
SDS¥289,800~税込¥318,780~1台26日以内出荷メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。最大負荷を掛けた状態で、前後左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。 JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。移動に便利なキャスター付きタイプです。横設置専用です。付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ材質スチール色ブラックキャスターΦ32mm 低床キャスターディスプレイ(取付)横設置専用RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターΦ25mm 樹脂アジャスター
ケーシングスタンド 縦型
SDS¥219,800~税込¥241,780~1台26日以内出荷メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。アンカー固定タイプです。縦設置専用です。付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ仕様アンカーボルト:M10対応(アンカー固定必須)材質スチール色ブラック取付ピッチVESA W100~400×H100~600mmディスプレイ(取付)縦設置専用RoHS指令(10物質対応)対応