カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • SDS
  • ALBA(アルバ)(2)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • CKD(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • Porvair(6)
  • SMC(41)
  • サンドビック(2)
  • ツカサ電工(13)
  • ニコテック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bm-50h」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天吊金具 H鋼取付タイプ  FCH-BM50 SDS

    天吊金具 H鋼取付タイプ FCH-BM50

    SDS
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    8日以内出荷
    工場のH鋼に直付け、工事いらず。天吊り設置を手軽に、低コストで。工場内のH鋼(H形鋼)に直接クランプ固定が可能な天吊り金具です。補強や穴加工などの特別な工事を必要とせず、既存の構造体を活用してディスプレイを安全・確実に設置できます。そのため、施工にかける手間とコストを大幅に削減できます。
    付属品TV取付ネジ仕様スイベル調整:360° (90°ピッチ調整と±45°フリー調整機構)、パイプ:横方向・奥行方向 ±15°調整可取付可能対象H鋼(幅75~200mm)材質スチール型式FCH-BM50質量(kg)16色ブラック耐荷重(kg)50金具振れ止め:標準添付 (3方向(120°ピッチ)、4方向(90°ピッチ)に振れ止めワイヤー設置可)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)860×432.5×140角度調整範囲0° /5° /10° /15° /20°取付け方法Wクランプ方式 (垂直方向クランプ+水平方向クランプ)取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400パイプ長(mm)400、650、900、1150(別売り)高さ調整範囲(mm)50ピッチ 5段階調整対応インチサイズ43~75RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~75インチ
AV家電カテゴリ