カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- SDS
- 廣杉計器(9)
- エスコ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- イチネンTASCO(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
「pc-0408」の検索結果

まもる君 DisplayBox PD-107シリーズ
SDS¥149,800~税込¥164,780~1台21日以内出荷から23日以内出荷その他パチン錠、前扉:1個、背面扉:1個、施錠ロック、前扉:1個、背面扉:1個キーボード収納台:1個、USBポートセット内容取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式材質スチール色【窓】透明寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)耐荷重(kg)【PC棚】40まで寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)【アクリル窓】500×420×3許容湿度(%)25~80色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き)USBポート3口3mPC用延長ケーブル付、ケーブル引き込み口、3ヶ所総耐荷重(kg)50棚寸法(幅W×奥行D)(mm)【PC棚】526×408