カテゴリ

  • 家電(4)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SDS
  • モノタロウ(7)
  • ユニカ(10)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • ミヤナガ(5)
  • サンコーテクノ(4)
  • TRUSCO(3)
  • ハウスビーエム(3)
  • 福助工業(3)
  • コマドリル(3)
  • エレコム(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • バーテック(1)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(1)
  • アトムリビンテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sds 1000mm」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天吊金具 延長パイプ 1000mmタイプ  FOP-PJ100 SDS

    天吊金具 延長パイプ 1000mmタイプ FOP-PJ100

    SDS
    14,980税込16,478
    1台
    8日以内出荷
    天吊り金具専用の延長パイプです。パイプと組み合わせることで、取付高さ1400mm~2350mmまで対応が可能です。
    材質スチール型式FOP-PJ100質量(kg)3.5ブラック荷姿養生カバー巻き 1個パイプ径(Φmm)48.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.6×1130×48.6高さ調節【延長】1000mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタワーラージ SDS

    モニタワーラージ

    SDS
    77,980税込85,778
    1台
    7日以内出荷
    100kgまでの薄型テレビに対応したラージモデル 推奨搭載サイズ70~90インチ対応。 100kgまでの大型薄型テレビに対応した堅牢でシンプルなデザインのテレビスタンド。 大人数が集まる会議室や教育現場などで必要とされる一回り大きい薄型テレビ用に最適なスタンドです。
    用途会議付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)43ブラックタイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板:505×375角度(°)チルト調整:0/6耐荷重(kg)100、棚板:10まで(1枚標準添付)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×1660×850キャスター径(Φmm)100・後輪ダブルストッパー付き中心高さ(mm)画面:1300~1600取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400液晶モニター1台適合モニターサイズ70~90高さ調整範囲(mm)100ピッチ・4段階調整、棚板:100ピッチ・5段階調整
  • 天吊金具 パイプ 900mmタイプ  FCH-P090 SDS

    天吊金具 パイプ 900mmタイプ FCH-P090

    SDS
    14,980税込16,478
    1台
    8日以内出荷
    天吊り金具専用の900mmタイプのパイプです。
    材質スチール型式FCH-P090質量(kg)3ブラック荷姿養生カバー巻き 1個パイプ径(Φmm)48.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.6×1048×48.6中心高さ(mm)【ディスプレイ取付金具】900 / 950 / 1000 / 1050 / 1100高さ調節5段階(50mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • まもる君 HardwareBox PHシリーズ SDS

    まもる君 HardwareBox PHシリーズ

    SDS
    149,800税込164,780
    1台
    21日以内出荷から32日以内出荷
    付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式材質スチール【アクリル窓】透明寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160)寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80までキャスターΦ65mm 全輪ストッパー付きロック施錠ロック/前扉:1個/背面扉:1個許容湿度(%)25~80色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)吊ボルト径M12×2コ(ボルトキャップ2コ付き)【パチン錠】前扉:2個、背面扉:2個総耐荷重(kg)150棚板調整ピッチ(mm)25(上下)アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm~+10mmまで調整可能棚寸法(幅W×奥行D)(mm)【固定棚(設置スペース)】510×420、【スライド棚(設置スペース)】510×420
  • ケーシングスタンド 縦型 キャスター付き SDS

    ケーシングスタンド 縦型 キャスター付き

    SDS
    269,800税込296,780
    1台
    26日以内出荷
    メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。最大負荷を掛けた状態で、前後左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。 JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。移動に便利なキャスター付きタイプです。縦設置専用です。
    付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ材質スチールブラック取付ピッチVESA W100~400×H100~600mmキャスターΦ32mm 低床キャスターディスプレイ(取付)縦設置専用RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターΦ25mm 樹脂アジャスター
  • ケーシングスタンド 縦型 SDS

    ケーシングスタンド 縦型

    SDS
    259,800税込285,780
    1台
    26日以内出荷
    メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。アンカー固定タイプです。縦設置専用です。
    付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ仕様アンカーボルト:M10対応(アンカー固定必須)材質スチールブラック取付ピッチVESA W100~400×H100~600mmディスプレイ(取付)縦設置専用RoHS指令(10物質対応)対応