カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • ヤマトエンジニアリング
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • エスエスエーサービス(7)
  • マルヤス電業(5)
  • ケージーパルテック(4)
  • エスコ(3)
  • スーパーツール(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • TMEHジャパン(3)
  • KSフィルター(3)
  • 岩田製作所(2)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • ケナメタル(2)
  • サンドビック(2)
  • 日東工器(2)
  • 三菱電機(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • ミヤコ自動車(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22sn」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 流量調整器付きカップリング ヤマトエンジニアリング

    流量調整器付きカップリング

    ヤマトエンジニアリング
    1,798税込1,978
    1パックほか
    当日出荷
    工場内のエアー配管からエアー工具のホース接続まで、汎用性に優れたカップリング。
    材質(本体)鋼(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80呼び径1/4規格20型バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
  • BLKワンプッシュカップリングソケット(ウレタンホース取付用) ヤマトエンジニアリング

    BLKワンプッシュカップリングソケット(ウレタンホース取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュ式です。BLYと互換性があります。
    用途両手で作業できない狭い場所での作業に。材質●鋼鉄(クロム)●本体:鋼鉄、樹脂、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ウレタンホース取付用) ヤマトエンジニアリング

    BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ウレタンホース取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    業界初のカラーカップリングです。
    用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
  • ボタン式カップリングソケット(ウレタンホース取付用) ヤマトエンジニアリング

    ボタン式カップリングソケット(ウレタンホース取付用)

    ヤマトエンジニアリング
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
  • ワンプッシュロック機能式カップリングソケット BLK22R-SN ヤマトエンジニアリング

    ワンプッシュロック機能式カップリングソケット BLK22R-SN

    ヤマトエンジニアリング
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    外部からの衝撃・振動から、ソケットとプラグの分離を防止します。プラグをソケットに押し込むだけで簡単接続。
    トラスコ品番252-4926材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気相手側取付サイズΦ6.5×Φ10ウレタンホースRoHS指令(10物質対応)対応相手側チューブサイズ(mm)6.5×10
  • カプラー付PVCエアーホース ヤマトエンジニアリング

    カプラー付PVCエアーホース

    ヤマトエンジニアリング(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5材質ポリ塩化ビニルピンク使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り
  • BLK-SAスリーブガードワンプッシュ ヤマトエンジニアリング

    BLK-SAスリーブガードワンプッシュ

    ヤマトエンジニアリング
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュ式です。スリーブの手前にカバーをつける事により外的衝撃によるプラグの不意の離脱を防止します。
    用途衝撃による離脱防止に。材質鋼鉄(クロム)使用流体空気
  • スリーブガードカプラー付PVCホース ヤマトエンジニアリング

    スリーブガードカプラー付PVCホース

    ヤマトエンジニアリング
    3,898税込4,288
    1巻
    3日以内出荷から6日以内出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
    材質塩化ビニールピンク使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気カップリングBLK22SA-SN(ソケット)・BLY22-PN(プラグ)特性柔軟性/滑り
  • BLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット) ヤマトエンジニアリング

    BLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット)

    ヤマトエンジニアリング
    899税込989
    1個
    11日以内出荷
    重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
    用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラ20型